カテゴリ
- 科学研究・開発用品(49)
- 制御機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(11)
- 家電(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(36)
- サンドビック(12)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- RS PRO(10)
- SMC(7)
- 協育歯車(6)
- タンガロイ(6)
- イチネンTASCO(6)
- LITTELFUSE(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ノーブランド(4)
- REX(レッキス工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- SONY(ソニー)(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- テザック(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- ブランドをもっと見る
「r-20a」の検索結果

125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形
東芝(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。大型懐中電灯やランタン、防災ラジオなど長時間連続運転を求める機器に最適です。
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒
ハネウェル¥23,980税込¥26,3781本(10kg)当日出荷軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4冷媒の種類R-410Aオゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
アルカリ電池 単1×20防災
ELPA¥2,898税込¥3,1881箱(20本)当日出荷【10年保存・防災備蓄に最適】エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単1形 20本セット信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。4本パック(LR20-AD4SBS)の性能はそのままに、防災用の備蓄や法人・自治体でのまとめ買いに便利な「20本入りボックス」として登場しました。 商品のポイント10年間の長期保存に対応優れた保存特性により、製造から10年間の保存が可能。災害時に備えたストック用として、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによる大切な機器(懐中電灯やガスコンロ等)の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能大電流が必要な大型の懐中電灯や、点火時にパワーを要するガスコンロ・石油ストーブなど、あらゆる機器で安定した性能を発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に配慮した設計で、使い終わった後も安心です。 主な使用シーン防災・非常時: 強力ライト、ランタン、ポータブルラジオの予備として。日用生活: ガスコンロの点火、石油ストーブ、給湯器、自動給餌器などに。まとめ買い: 会社、学校、自治体などの避難用品管理に最適な箱入りパッケージ。製品仕様項目内容メーカー名朝日電器(ELPA / エルパ)型番LR20-AD20SBS形状単1形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造から10年間【保管について】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス極とマイナス極を正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A
大和バルブ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
径違いチーズ
イノック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM16
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷NEMA規格準拠品用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3



































![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)





![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)