「r-25 水平器」の検索結果
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液
RoHS指令(10物質対応)対応
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶
容器ペットボトル
カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶
容器ペットボトル
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状平形
寸法H(mm)47
感度0.02
寸法W(mm)48
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)11.5
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応