カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- 制御機器(151)
- 切削工具(121)
- パソコン/周辺機器(92)
- バイク部品(90)
- 農業機械(43)
- 測定用品(39)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 物流用品(4)
- カー用品(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(179)
- NS(日進工具)(62)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 第一計器(33)
- TDK(28)
- omron(オムロン)(17)
- MURATA(村田製作所)(16)
- ウェルコムデザイン(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- 太陽誘電(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- 扶桑精機(12)
- brembo(12)
- ATHENA(アテナ)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- RS PRO(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
「r-5x」の検索結果

防毒マスク R-5X
興研(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。種別防毒マスク質量(g)126±20(面体のみ)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ
岡崎精工¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
アラムシリコーンチューブ
アラム¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥439~税込¥483~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
精密モジュラーバイス
ジェラルディ¥479,800税込¥527,7801台当日出荷から4日以内出荷ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)タイプ標準タイプ溝幅(mm)16
クランプレバー オネジ SUS
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922866-230512-02.jpg)
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7色黒横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
ステンレス 丸カン
ひめじや¥299税込¥3291個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)18種類リンク寸法L(mm)30使用荷重(kg)80寸法D(mm)5
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個翌々日出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)45刃径(Φmm)10ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥2,298~税込¥2,528~1箱(350本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
NS(日進工具)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥3,500~税込¥3,850~1箱ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
FKD(フクダ精工)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
...















![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922866-230512-02.jpg)