カテゴリ
- 農業機械(326)
- 切削工具(54)
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 自転車部品(6)
- 建築金物(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(326)
- EIKO(栄工舎)(20)
- 三菱電機(12)
- 三菱マテリアル(9)
- イスカル(7)
- SWAGE-LINE(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 三洋工具(4)
- TOA(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- TRUSCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- GENTOS(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- シロクマ(2)
- 大洋ツール(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- 昭和自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r-702」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(25個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ステアリングブーツ(ラックブーツ)
ミヤコ自動車(145件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷から5日以内出荷ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク
uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)¥55税込¥611本当日出荷ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ
タカチ電機工業¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマー MR
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR7
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR7
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
軽自動車用ディスクローター
昭和自動車(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷から3日以内出荷軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。用途軽自動車用
婦人EVA長靴 7020
KITA(喜多)¥2,498税込¥2,7481足3日以内出荷超軽量EVA素材のショート長靴です 裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK! インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です 作業用ガーデニングとしてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)約160(M)機能軽量足幅3E対象女性用材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
アルミスマートブラケットB形
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途室内用仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ形状L受色シルバーアルマイト耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
リーマ HS S柄 HHHR7
EIKO(栄工舎)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から3日以内出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
...