カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「r-744」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • 両手すりトラックステッパー 2個セット アルミス

    両手すりトラックステッパー 2個セット

    アルミス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!
    付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
  • レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪定 替刃

    レザーソー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • 安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多)

    安全ショート耐油長(カバー付) 7440

    KITA(喜多)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用 脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
    形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)約26(26cm)材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約800(L)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工足幅3E材質(先芯)靴タイプ長靴
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ユニクロメッキ ロングバネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ ロングバネ

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
    材質ユニクロメッキ鋼線自由長(mm)300
  • レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)

    レーシングプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
  • コマンドスイッチ ナット 富士電機

    コマンドスイッチ ナット

    富士電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様パネルプラグ用外形寸法(mm)Φ29.7×4
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ゴム砥石 アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石

    アルゴファイルジャパン
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を含みます。焼き入れ材、チタン合金などの研削に適しています
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR7

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • コンドル パーム箒 CONDOR(山崎産業)

    コンドル パーム箒

    CONDOR(山崎産業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    非常にコシの強いヤシの葉脈を使ったほうき。濡れた落ち葉など掃きづらいゴミも上手に掻き取ることができます。
    材質ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)、穂:ヤシ葉の芯質量(g)452幅W×全長(mm)300×1325幅W(mm)300商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×4.35mm COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm

    COOPER BUSSMANN
    599税込659
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz
  • TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 4.7Ω ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 4.7Ω ER74シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER74silicone wirewound resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ER74silicone wirewound resistor

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    85,980税込94,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スマートラック NSTROSR 6段 キタジマ

    スマートラック NSTROSR 6段

    キタジマ
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
    耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数6段(天地含む)グリーン購入法適合
  • GIVI Z744R CENTRAL GIVI(ジビ)

    GIVI Z744R CENTRAL

    GIVI(ジビ)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機

    Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ

    富士電機(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
    用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。材質(本体)樹脂電源3相 200Vパネルカット寸法(mm)Φ22.3
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • カウリング,UPP,G.B.グリーン Kawasaki

    カウリング,UPP,G.B.グリーン

    Kawasaki
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0744-40R
  • 流し用ゴム栓付目皿 TOTO

    流し用ゴム栓付目皿

    TOTO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、合成ゴム適合品番SK500
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース