カテゴリ

  • 農業機械(413)
  • 自動車純正部品(79)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-753」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス

    エコ「ピタッ!」とロッド

    マイゾックス(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
    用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • ユポロッド ヤマヨ

    ユポロッド

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
    用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27最小目盛(cm)1
  • ビス止め端子 ニッサチェイン

    ビス止め端子

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
  • 電池バネ WAKI(和気産業)

    電池バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
  • エビ印 ダイヤモンド角砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 ダイヤモンド角砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
    用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • アストラマジックロール TRUSCO

    アストラマジックロール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
    用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • マイクロクライメイト ビッグセル アイズ CRシリーズ ケープ

    マイクロクライメイト ビッグセル アイズ CRシリーズ

    ケープ
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。
    セット内容マットレス・ポンプ・カバー材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)電源(V)AC100(50/60Hz)8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203電源コード(m)4本数【エアセル】25本
  • ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン

    ステンレスビス止め端子

    ニッサチェイン
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    当日出荷
    ●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
    用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
    付属品キー2本、専用ブラケット
  • サーバーラック用コンセントバー20A サンワサプライ

    サーバーラック用コンセントバー20A

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
    寸法(mm)467×44×27mmコンセント個数10コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量20A・125V機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性定格入力電流(A)20アズワン品番64-0866-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブレーキ用リング錠 GORIN(ゴリン)

    Vブレーキ用リング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ブラック
  • RG SRパッド Lグランド10- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド Lグランド10-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR7

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • サクションホース インダス HR カクイチ

    サクションホース インダス HR

    カクイチ
    99,980税込109,978
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
    用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~80特性耐熱性、耐摩耗、静電防止
  • ウッドライン ロッソ Oサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン ロッソ Oサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した木目柄シリーズ。 1000mmを超える長さで一枚一枚の存在感をより感じられる、Oサイズ184.2×1219.2mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
    材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)184.2×1219.2機能防汚・工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
  • エコロッド 大平産業

    エコロッド

    大平産業
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    粘着力が強く、風雨にさらされてもはがれ落ちる心配がありません。 燃やしても塩素ガスが出ませんので、丁張板に貼ったままでも燃やすことができます。 印刷面にはつや消し加工が施してあり、カメラのフラッシュでも光りにくくなっています。 。テープカッターが付属しています。
    長さ(m)25
  • 20Aコンセントバー 明工社

    20Aコンセントバー

    明工社
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR75)トリム,リヤ ドア,RH ミツビシ

    (MR75)トリム,リヤ ドア,RH

    ミツビシ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)ヘッドレスト,リヤ シート ミツビシ

    (MR75)ヘッドレスト,リヤ シート

    ミツビシ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ

    (MR75)バック ASSY,リヤ シート,RH

    ミツビシ
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)ホイール ASSY,ステアリング ミツビシ

    (MR75)ホイール ASSY,ステアリング

    ミツビシ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)トリム,フロント ドア,RH ミツビシ

    (MR75)トリム,フロント ドア,RH

    ミツビシ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)グローブボックス,アッパ ミツビシ

    (MR75)グローブボックス,アッパ

    ミツビシ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)ガーニッシュ,クォータ スピーカ,LH ミツビシ

    (MR75)ガーニッシュ,クォータ スピーカ,LH

    ミツビシ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)ベゼル,ECS フォワード ロード センサ,LH ミツビシ

    (MR75)ベゼル,ECS フォワード ロード センサ,LH

    ミツビシ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)レバー,フロント シート スライド アジャスタ ミツビシ

    (MR75)レバー,フロント シート スライド アジャスタ

    ミツビシ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)PANEL,A/DAM ミツビシ

    (MR75)PANEL,A/DAM

    ミツビシ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
...