カテゴリ

  • 農業機械(412)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 医療(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-753」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス

    エコ「ピタッ!」とロッド

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
    用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • ユポロッド ヤマヨ

    ユポロッド

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
    用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.27最小目盛(cm)1
  • ビス止め端子 ニッサチェイン

    ビス止め端子

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
  • 電池バネ WAKI(和気産業)

    電池バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
  • エビ印 ダイヤモンド角砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 ダイヤモンド角砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
    用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
  • アストラマジックロール TRUSCO

    アストラマジックロール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
    用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR7

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン

    ステンレスビス止め端子

    ニッサチェイン
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    当日出荷
    ●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
    用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
    付属品キー2本、専用ブラケット
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • サーバーラック用コンセントバー20A サンワサプライ

    サーバーラック用コンセントバー20A

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
    寸法(mm)467×44×27mmコンセント個数10コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量20A・125V機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性定格入力電流(A)20アズワン品番64-0866-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブレーキ用リング錠 GORIN(ゴリン)

    Vブレーキ用リング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ブラック
  • RG SRパッド Lグランド10- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド Lグランド10-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR7

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • 20Aコンセントバー 明工社

    20Aコンセントバー

    明工社
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型) Acer(エイサー)

    Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型)

    Acer(エイサー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
    メモリー容量4GB/フラッシュメモリー:32GBディスプレイ11.6型使用CPUIntel Celeron N4500OSChrome動作周波数(GHz)1.10光学ドライブなし
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • クローゼット収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    クローゼット収納ラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    6,198税込6,818
    1台ほか
    5日以内出荷
    クローゼットにもすっきり入るキャスター付き収納ラック。取っ手付きで移動もラクラク。(取っ手位置は左右選択可能)
    用途クローゼットや押し入れのすきま収納に。ラック 棚 整理 収納材質プリント紙化粧繊維版ホワイト(無地)耐荷重(kg)天板15/棚板各5/底板10/全体45キャスター5個(うちストッパー付き2個)組立時間約20-30分棚板4枚(高さ調節13段階・2cm間隔)
  • オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢) フジプラ

    オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)

    フジプラ
    17,980税込19,778
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
    用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320
  • ヘルメットロックリング錠 GORIN(ゴリン)

    ヘルメットロックリング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ブラック
  • 胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ

    ネグロス電工
    899税込989
    1組(2個)
    4日以内出荷
    SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。
    用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • マイナスイオン2WAYヘアアイロン Salon Sense

    マイナスイオン2WAYヘアアイロン

    Salon Sense
    9,590税込10,549
    1個
    6日以内出荷
    仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • 口径違い接続(中央寄せ) ネグロス電工

    口径違い接続(中央寄せ)

    ネグロス電工
    7,398税込8,138
    1組
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類継手
  • HS753R3J ARCOL(OHMITE)

    HS753R3J

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善)

    収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    5日以内出荷
    押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。 ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。 長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。 棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。 棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
    用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)奥行(mm)755耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分
  • 冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ)

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
  • 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    頑丈 収納ラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    5日以内出荷
    クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。
    用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(各棚)20キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)高さ(cm)64.5組立時間約30-40分
  • 25Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)

    25Φスチールラックセット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    9,698税込10,668
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ90cm。製品重量(約):9.1kg。耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg。主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)
    幅(mm)750質量(kg)9.1メッキ高さ(mm)900奥行(mm)350
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • 頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル YAMAZEN(山善)

    頑丈 収納ラック キャスター付き 木目パネル

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。前面に木目パネルを採用。程よく見えて程よく隠してくれる収納。上段、下段に使えるフタがついてホコリを予防。使わない時にフタを掛けておくためのフック付き。押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面側はすべて着脱可能。マグネットも付けられるスチール製。床から底板高さ:9cm。キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)
    用途クローゼットや押入れ収納などに。ワゴン 押入れ 収納 押入れ収納 クローゼット クローゼット収納 ペットボトル ストック 前後 引き出し 会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC材質金属:スチール(粉体塗装)、木目パネル:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン耐荷重(kg)天板として使う場合5、棚板として使う場合10(それぞれ棚1枚当たり)、フック1本あたり1、全体50組立時間約30-40分
...