カテゴリ

  • 農業機械(152)
  • 自動車純正部品(48)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 医療(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「r-755」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
トラロープ 3つ打 TRUSCOトラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
ワーキングホルダー1P サキワーキングホルダー1Pサキ
2,188税込2,407
1個
予約販売
材質本体/ナイロン(裏PVCコーティング)・ポリプロピレン・合成樹脂、ハトメ/真鍮アズワン品番64-4204-42幅×長さ(mm)95×220TKG品番9-2064-1201適応ウエスト(cm)68~100
町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子報商製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
サクションホース インダス BR カクイチサクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス AR カクイチサクションホース インダス ARカクイチ
319,800税込351,780
1巻(50m)
当日出荷
耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
町野式カップリング メス×異径町野オス 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス報商製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
RG SRパッド MPV 05- RG(レーシングギア)RG SRパッド MPV 05-RG(レーシングギア)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
リーマ 超硬S CSR7 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR7EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズ WATSON200μL 目盛付クリアチップ 123シリーズWATSON(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱
当日出荷から5日以内出荷
紙製パッケージで廃棄物削減
ふかふかソフトマット minimal GOODふかふかソフトマットminimal GOOD
999税込1,099
1個(30L)
4日以内出荷
香りのよいパイン(松)をふわふわのマットにしました。低圧縮により、フワッとほぐれます。優れた吸湿性で夏はカラッと、保温性で冬はぬくぬく!年中快適に過ごせるマットです。
材質天然マツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×95×415対象動物小動物・小鳥全般
Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機Zブラケット ZBRシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
診察台ベッド FV-215 750×1800×500mm フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×500mmフィフティ・ヴィジョナリー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)材質マット/ビニールレザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重(kg)約200(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×500
スペシャルワゴン用オプション棚板 サカエスペシャルワゴン用オプション棚板サカエ
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
スペシャルワゴン用オプション棚板です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
診察台ベッド FV-215 750×1800×550mm フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×550mmフィフティ・ヴィジョナリー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)材質マット/ビニールレザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重(kg)約200(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×550
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55全長L(mm)110材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7.5シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)11
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR7 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR7EIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から74日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
(MR75)ミラー ASSY,ドア,RH ミツビシ(MR75)ミラー ASSY,ドア,RHミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR75)モールディング,ドリップ,フロント RH ミツビシ(MR75)モールディング,ドリップ,フロント RHミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MR75)ガーニッシュ,ルーフ,リヤ LH ミツビシ(MR75)ガーニッシュ,ルーフ,リヤ LHミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(MR75)モールディング,ドリップ,リヤ LH ミツビシ(MR75)モールディング,ドリップ,リヤ LHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(MR75)カバー,フロント シート クッション,RH ミツビシ(MR75)カバー,フロント シート クッション,RHミツビシ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR75)グリル,ラジエータ ミツビシ(MR75)グリル,ラジエータミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR75)モールディング,ドリップ,フロント LH ミツビシ(MR75)モールディング,ドリップ,フロント LHミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MR75)トリム,リヤ シェルフ ミツビシ(MR75)トリム,リヤ シェルフミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷