軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。
キャップ安全性ISO規格適合。
替芯:H-0.7芯
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)151.5
質量(g)8.0
方式キャップ式
最大径(Φmm)10.0
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
入数(本)10
繰り返し・詰め替え対応
手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)151.5
質量(g)8.0
最大径(Φmm)10.0
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。
用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー
材質高密度樹脂(PS-TPE)
質量(g)ペア43
公差(g)±2
関連キーワード