カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • 農業機械(240)
  • メカニカル部品(184)
  • 切削工具(93)
  • バイク部品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 制御機器(78)
  • バイク純正部品(72)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 自動車純正部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 事務用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建築金物(13)
  • 家電(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-8l」の検索結果

関連キーワード
1,384件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-8L用PTFEパッキン 阪口製作所

    R-8L用PTFEパッキン

    阪口製作所
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合R-8L
  • R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所

    R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ

    阪口製作所
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合R-8Lノーヒーター型用
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8L

    マイト工業株式会社
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様ノーヒーター型
  • R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    R80レフ形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
    材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS マイト工業株式会社

    炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS

    マイト工業株式会社
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
  • リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ リズム(旧:リズム時計工業)

    リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。
    用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • MAGガス調整器 阪口製作所

    MAGガス調整器

    阪口製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
  • 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

    象印チェンブロック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用スパークプラグ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    ¥5,750税込¥6,325
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
  • Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables。
  • ラジエーター (R2L8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (R2L8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷
  • MSSD VAVE 仮想化シリーズ Festo

    MSSD VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    ¥12,200~税込¥13,420~
    1個
    8日以内出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • パイプ E.G.R (L8) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (L8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQR8L SMC

    エアスライドテーブル MXQR8L

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60° カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°

    カーメックス
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)60
  • バイピッチチェーン K1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K1

    椿本チエイン
    ¥82~税込¥90~
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン A1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A1

    椿本チエイン
    ¥83~税込¥91~
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    ¥81~税込¥89~
    1リンク
    4日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851アズワン品番65-8029-60
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥82~税込¥90~
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

    カーメックス
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)29
  • モジュール(AT) PT コントロール (R2L8) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (R2L8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
  • 60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ

    東京メタル
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥459税込¥505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo6.8Ωチップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-17
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 20ユーザライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 20ユーザライセンス

    ローラン
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
    対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数20ライセンス
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンス

    ローラン
    ¥869,800税込¥956,780
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。一拠点・一組織内のみで使用できるライセンスです。1式で200台のパソコンにインストール可能です。企業や病院、学校など、一拠点・一組織内のシステムに組み込んでご利用いただく場合、サイト内ライセンスをお勧めいたします。
    対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数200ライセンス(一拠点・一組織内)
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 10ユーザライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 10ユーザライセンス

    ローラン
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
    対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数10ライセンス
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サーバーライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サーバーライセンス

    ローラン
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。サーバーにインストール可能なライセンスパックです。1式で1台のサーバーOSにインストール可能です(仮想サーバーOSごとにサーバーライセンスが必要)。接続クライアントに制限はございません。シトリックスサーバ(メタフレームサーバ)など、クライアントPCにインストールする必要の無い仕組みでご利用いただけます。
    対応OSWindows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数1サーバーライセンス
  • バイピッチチェーン SA2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA2

    椿本チエイン
    ¥80~税込¥88~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 30ユーザライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 30ユーザライセンス

    ローラン
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
    対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数30ライセンス
  • バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 40ユーザライセンス ローラン

    バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 40ユーザライセンス

    ローラン
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    8日以内出荷
    SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
    対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数40ライセンス