カテゴリ
- バイク部品(150)
- 自動車純正部品(101)
- 自動車補修部品(89)
- 事務用品(74)
- 制御機器(71)
- メカニカル部品(52)
- 切削工具(47)
- 作業工具(28)
- 機構部品(24)
- 建築金物(21)
- 家電(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 保管用品(16)
- 電動工具(16)
- 電気材料(15)
- カー用品(15)
- 梱包用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 物流用品(13)
- タイヤ・足回り(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- バイク純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(11)
- 安全用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 溶接用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 防災用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車部品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホンダ(50)
- TRUSCO(38)
- ミツビシ(26)
- カシオ計算機(25)
- シヤチハタ(25)
- 富士電機(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- NGK(日本特殊陶業)(18)
- 京セラ(16)
- MAZDA(マツダ)(12)
- AC-PERFORMANCELINE(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ノーブランド(8)
- NTB(8)
- ニッサン(8)
- omron(オムロン)(7)
- キングジム(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r-9」の検索結果

ワッシャー プレート (3BM) 90201-105R9
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷主な適合純正品番90201-10140主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ワッシャ プレート 90201-081R9
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個4日以内出荷主な適合純正品番90201-08753主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ
カシオ計算機(52件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥99税込¥1091パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥359税込¥3951パック(55個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
編組チューブ
(66件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から翌日出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
ネームランド 青に黒文字
カシオ計算機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥789税込¥8681セット(90個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
メタルラック硬質クリアシート
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚さ(mm)約1高さ(mm)1
...









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)