12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アキュレイトRピン
エコ商品
材質SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじステンRピン 少量パック
エコ商品
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 材質ステンレス鋼(SUS304系) 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
140 税込154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)25 取付方式ケーブルマウント シリーズ692 端子種別圧着 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき 併用可能製品RD24電源コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(5個)
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)20.5 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 定格電流(A)7 コンタクトサイズ2.25mm RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき 併用可能製品丸型コネクタ
1袋(5個)
640 税込704
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac、250 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3350/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,630 税込8,393
7日以内出荷

仕様ケーブルサイズ = 26 → 24 AWGシリーズ = Buccaneer併用可能製品 = BuccannerタイプBコネクタコンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,650 税込1,815
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V ac、125 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3348/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 8ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 10Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 277 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,200 税込2,420
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷