355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定 材質ステンレス 測定範囲C0.01-C5.00 最小表示C=0.01 本体寸法(mm)150mm× 25mm 本体質量(g)160 測定精度C=±0.05 先端角度本尺45° 使用電池3Vリチウム電池(CR2032) 防塵防水性能IP50
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番EA725SC-21 質量(g)88 ブレード枚数17 本体サイズ(mm)68X13X18(t) 測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm)70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。 仕様凹凸(オス・メス)独立型 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0~15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下 インジケータSSI-150S
1台ほか
119,800 税込131,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電源CR2450コイン電池×1個(付属) 接続ねじ1/8"NPT アズワン品番64-7815-68 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テクロックデジタルゲージ
測定範囲(mm)12.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム金属電池 CR2032 測定力(N)(MPL)1.5以下 機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°) 測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45 保存温度範囲(℃)-10~60 アナログバー表示±20目盛 電池寿命(年)通常使用で約2.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)10
1台ほか
249,800 税込274,780
47日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 定格電圧(V)AC100~240 許容電圧範囲(V)AC80~264 設定圧力(MPa)70 出力接点AC250V 3A 表示精度±1% 適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1% 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~70
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1 測定力(N)5以下 インジケータSSI-150S 指示誤差(mm)±0.1
1台ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
取付ねじゲージ:1/8″NPT ホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA) 連成計(MPa)-0.1~5.0 接続ポートホース:5/16″ フレア
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 ゲージ径(Φmm)60 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒 測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d 質量(g)約900 表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個 アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.) センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96 電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください) その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり 適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下) コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー 最大表示±999999 使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) 消費電力(VA)約20 ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択 温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.) アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.) 測定点数(点)1 パネルカット寸法(mm)92×92
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ 連成計(MPa)-0.1~5 ゲージ径(Φmm)60 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

仕様高耐圧3方ボールバルブ 適合冷暖兼用 タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa) 取付ネジ径ゲージ:5/16フレア 接続ポート5/16″フレア
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷