1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類スナップピン(R)
材質三価
表面処理三価ホワイト
セット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
種類スナップピン
材質スチール(ユニクロ)
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949WJ
セット内容M4×200本、M5×200本、M6×100本、M8×100本、M10×100本、M12×100本、M14×50本、M16×50本
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
種類スナップピン(R)
材質三価
セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
便利なベータピンのセット
セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3
寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
1セット(21個)
¥679
税込¥747
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
種類スプリングロールピン
材質バネ鋼
表面処理テンパカラー
硬度HRC45
ケース寸法(mm)207×145×40
材質鉄
種類スナップピン
表面処理三価ホワイト
1本
¥279
税込¥307
翌日出荷
先端より6.5mmを45°に曲げてシャープなポイントに成型してあるため、作業の際に先端部の視界を妨げず特に微少な半導体チップ等の取り扱いに最適です。
長さ(mm)120
材質ガラス補強材入りPOM
質量(g)6
耐熱温度(℃)85
1本
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金
全長(mm)140
タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入
全長(mm)120
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール
全長(mm)115
タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です
タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属
空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能
1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
商品特長 。先端が丸くなっているので、赤ちゃんに安心 。してお使いになれます。 。ガーゼに消毒液をつけて傷口を消毒する際に 。も、使いやすく衛生的。 。その他、生活の中でちょっとした時に役立つ 。ピンセットです。
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
形状軸用スナップリング
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA
セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番855-1282
適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質本体:鉄
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
精密加工された超硬構造のため、長寿命です。
機能的な組織無外傷性グリップのため、多彩な用途に使用可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリアミド製なので、軽量です。
個包装で滅菌された単回使用の医療器具(ビー・ブラウンエースクラップ)
洗浄、滅菌できない災害時にも適しています。
材質ポリアミド
滅菌EOG滅菌又は放射線滅菌(メーカーの生産時期により、いずれかの滅菌仕様となります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法一般医療機器
頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。
1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。
1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。
材質ステンレス(SUS304L)
全長(mm)97
アズワン品番0-9821-01
1本
¥6,039
税込¥6,643
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ