カテゴリ

  • 測定用品(513)
    • ラジアスゲージ(10)
    • ノギス(23)
    • その他ゲージ(1)
  • 制御機器(155)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 空調・電設資材(57)
  • 測定関連サービス(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 医療(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「r測定」の検索結果

1,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch シリーズ10 42mmApple Watch シリーズ11 42mm
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch Ultra2 4 9mmApple Watch Ultra 3 49mmApple Watch Ultra 49mm
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch シリーズ10 46mmApple Watch シリーズ11 46mm
ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーPeacock(尾崎製作所)
53,980税込59,378
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
92,980税込102,278
1個
30日以内出荷
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
携帯型振動測定システム 明立精機携帯型振動測定システム明立精機
2,798,000税込3,077,800
1台
60日以内出荷
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。
仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド測定範囲0.1~400Hz(加速度)、1~400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。周波数(Hz)50100200400センサータイプサーボ型加速度センサー分解能センサー:1x10-6m/s2測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-PA/Dコンバータ16bit
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーターエレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 ※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 ※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
紛失防止タグ Apple「探す」対応 iPhone用 防犯ブザー 充電式 音と光 SOS機能 サイレント通報 エレコム紛失防止タグ Apple「探す」対応 iPhone用 防犯ブザー 充電式 音と光 SOS機能 サイレント通報エレコム
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
夜道の一人歩きや緊急時に安心をプラス。LEDライトで暗い道を照らし、ピンを引くだけでアラーム音と光で、周囲に危険を知らせる防犯ブザーです。iPhoneと連携しワンタップで緊急通報やSMSアラートの送信も可能。さらに、忘れ物防止タグ機能が搭載されており、リアルタイム性のある位置情報を共有することも可能です。手のひらサイズのミニマルなデザインだから、バッグなどにさりげなく取りつけられます。
用途防犯ブザー・iPhone連携の緊急通報・LEDライト・忘れ物防止タグ機能の4つの機能を搭載した、多機能セキュリティアイテムです。 ピンを引くだけで、85dBの大音量アラームが響き渡り、同時に赤色ライトが注意を引くように点滅します。音と光のダブル効果で、周囲に緊急事態を強力にアピールします。 ※本製品から1m距離での測定値です。 アラーム音と同時に、Bluetooth(R)でペアリングしたiPhoneの「緊急SOS」機能が自動で起動。警察(110番)、消防(119番)、海上保安庁(118番)への緊急通報がワンタップで可能です。万が一の時も、音・光・スマホ連携で素早く助けを呼べる、心強い防犯サポートです。 緊急通報後、iPhoneに事前に登録した緊急連絡先へ、あなたの現在地がわかる位置情報付きSMSアラートを自動で送信します。家族や大切な人にもすぐに発生場所を共有して状況を伝えられるので、いざという時も安心です。 ファンクションボタンを5回連続で押すと、「サイレント通報機能(ブザー無音・ライト消灯状態)」により、iPhoneの「緊急SOS」機能を起動します。周囲に気付かれないように通報できます。 ※あらかじめiPhoneの「緊急SOS」機能の設定が必要です。 ※本機能は、本製品がiPhoneのBluetoothの電波の圏内にあることが必要です。これは、ご利用の環境・iPhoneの機種によって異なります。 防犯だけでなく、地震や火事、事故など、もしもの災害や緊急時にも役立ちます。 iPhone純正のアプリや機能を使用して動作するため、本製品のすべての機能に専用アプリは不要です。 iPhoneの「探す」アプリに本製品を追加することで、位置情報の確認ができます。また「探す」アプリの位置情報を共有することができます。 ブザーを鳴らすと、位置情報付きのSMSアラートが緊急連絡先に送信されます。普段は知らせていない相手にも、緊急時だけあなたの居場所を伝えられるので、いざという時も安心です。 ※あらかじめiPhoneの「探す」アプリでの設定が必要です。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 ※本製品はUWBには対応していません。 夜道でも安心な4種類の点灯モードを備えたLEDライトを搭載。手元を明るく照らす「白色点灯」、まわりに注意を促す「白色点滅」、近くの人に危険を知らせる「赤色点滅」に加え、暗闇で自分の存在をアピールできる「緑色のほたるライト」も選べます。 重さは約35gと軽く、小さめサイズでストラップホールも付いています。バッグやポーチ、ベルトなどに簡単につけられて、持ち運びやすいのが特長です。取りつけ用のリングカラビナも1個付属しています。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 バッテリー残量が低下すると、ファンクションボタンのマークが赤く点滅してお知らせします。 リチウムバッテリーを内蔵した充電式です。1回の充電で約6カ月稼働します。 ※ご使用になる前には必ず本製品を充電してください。いざという時に動作するように、1カ月に1回の充電を推奨します。 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 USB Type-C(TM)充電式です。 ※AC充電器と充電ケーブルは付属していませんので、別途ご用意ください。その際、AC充電器はUSB充電ポートの出力が1A以上のものを使用してください。 ※本製品がユーザーに代わって、緊急通報や緊急連絡先への連絡を自動で行うものではありません。 ※本製品は大音量で相手を威嚇または周囲の人に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。 ※本製品の機能は、あくまで補助機能となります。そのため本製品に依存せず、万が一の緊急事態に備えて他の連絡手段を用意してください。 ※緊急性や必要性が無いにもかかわらず、警察・消防・救急に通報すると法律により処罰の対象になりますので、絶対におやめください。 ※本製品はApple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●状態表示LED:充電中:赤色点灯、充電完了:緑色点灯、バッテリー残少:赤色点滅●専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ●対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル●電池種類:リチウムイオンバッテリー付属品リングカラビナ、ご利用開始マニュアルナチュラルホワイト質量(g)約35対応OS備考最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 18/17/16音量近接:100dB以上、1m:85dB以上保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65電池寿命1回の満充電で約6カ月 ※防犯ブザー、LEDライトなどの使用時間、使用環境によって異なります。 ※ご使用頻度が少なくても、3カ月を目安に定期的に充電してください。LED4モードLEDライト:(1)白色LED点灯、(2)白色LED点滅、(3)赤色LED点滅、(4)緑色ほたる点滅保存湿度(%)10~90RHサイズ(mm)幅約22×奥行約22×高さ約115保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH充電端子USB Type-C(TM)
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
【レンタル】おんどとり T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとりT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ【レンタル】3Dレーザースキャナーセットライカ ジオシステムズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)データロガーDLG03-060SIRC(サーク)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによるシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメモリへ出力します。 LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワークと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロトコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集約できます。 複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめてCSVデータに出力できます。 Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操作が行えます。 内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正することができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)
マイクロキャストスプール MT1670R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール MT1670RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)4.4ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m
マイクロキャストスプール MT1636RI Avail(アベイル)マイクロキャストスプール MT1636RIAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シマノ 16メタニウムMGL用マイクロキャストスプールです。16メタニウムMGLはパーミングのしやすいデザインと、軽量な自重によりオールマイティに活躍するリールです。リールの使用目的も幅広いため、専用スプールも3種類をラインナップしました。浅溝タイプのMT1620RIはベイトフィネス専用リールで扱うような軽量リグを正確にアプローチしたり、シャッドや小型クランクの早巻きをする際にベイトフィネス専用の小径スプールに比べて速いスピードでリトリーブが可能で、より手返し良く釣りが展開出来ます。中間の溝深さとなるMT1636RIはミディアムライト~ヘビークラスのタックルに柔軟に対応するオールマイティなスプールです。巻くラインの太さに応じて軽量ルアーから重めのルアーまで高い次元で使用可能です。深溝タイプのMT1670Rはビッグサイズ狙いやパワフルなリバーバス攻略に。また陸っぱりからの大遠投に不可欠な太ラインを充分ストックできるキャパシティです。太いラインでヘビーカバーへテンポ良く打ち込んでいくフリッピングにもお勧めです。
適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)4.4ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m
マイクロキャストスプール MT1620RI Avail(アベイル)マイクロキャストスプール MT1620RIAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シマノ 16メタニウムMGL用マイクロキャストスプールです。16メタニウムMGLはパーミングのしやすいデザインと、軽量な自重によりオールマイティに活躍するリールです。リールの使用目的も幅広いため、専用スプールも3種類をラインナップしました。浅溝タイプのMT1620RIはベイトフィネス専用リールで扱うような軽量リグを正確にアプローチしたり、シャッドや小型クランクの早巻きをする際にベイトフィネス専用の小径スプールに比べて速いスピードでリトリーブが可能で、より手返し良く釣りが展開出来ます。中間の溝深さとなるMT1636RIはミディアムライト~ヘビークラスのタックルに柔軟に対応するオールマイティなスプールです。巻くラインの太さに応じて軽量ルアーから重めのルアーまで高い次元で使用可能です。深溝タイプのMT1670Rはビッグサイズ狙いやパワフルなリバーバス攻略に。また陸っぱりからの大遠投に不可欠な太ラインを充分ストックできるキャパシティです。太いラインでヘビーカバーへテンポ良く打ち込んでいくフリッピングにもお勧めです。
適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)4.4ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m
マイクロキャストスプール 22BTM58R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22BTM58RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
22バンタム用のマイクロキャストスプールです。Microcast Spool 22BTM18Rメインターゲット:渓流・ライトソルト純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。Microcast Spool 22BTM33Rメインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。Microcast Spool 22BTM58Rメインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。
適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)
マイクロキャストスプール 22BTM33R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22BTM33RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
22バンタム用のマイクロキャストスプールです。Microcast Spool 22BTM18Rメインターゲット:渓流・ライトソルト純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。Microcast Spool 22BTM33Rメインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。Microcast Spool 22BTM58Rメインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。
適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)
マイクロキャストスプール 22BTM18R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22BTM18RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
22バンタム用のマイクロキャストスプールです。Microcast Spool 22BTM18Rメインターゲット:渓流・ライトソルト純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。Microcast Spool 22BTM33Rメインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。Microcast Spool 22BTM58Rメインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。
適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)
マイクロキャストスプール 21CNQ36R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21CNQ36RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。 お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。
適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)
マイクロキャストスプール 21CNQ18R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21CNQ18RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。 お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。
適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)
マイクロキャストスプール 20MT42R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 20MT42RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
20メタニウム用のマイクロキャストスプールです。溝深さは2種類。釣行スタイルに応じてお選びください。軽量スプールを組み込むことでショートピッチでのキャストの向上や、より軽量ルアーが扱いやすくなっています。また別売のマグネットブレーキを装着することでマグネットブレーキ化することも可能です。浅溝タイプの20MT24Rは1.5号前後のPEラインを使ったフィネスなバスフィッシングの他、渓流トラウトでのご使用がおすすめです。深溝タイプは20MT42Rは8Lb~12Lbのフロロカーボンを使用する若干ライトな釣りにちょうど良いラインキャパシティとなっており、軽量なシャッドプラグ等が快適にキャストできます。糸巻き量の最適化によって巻き上げ長とスプール重量を犠牲にせずにパフォーマンスを向上させる、マイクロキャストスプールの真髄をご体感いただけるかと思います。
適合機種22メタニウム 20メタニウム R/L 各ギヤ比に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 20MT24R:約7.5 Microcast Spool 20MT42R:約7.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 20MT24R:2.4 Microcast Spool 20MT42R:4.2ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 20MT24R:PE0.8-120m (純正:PE0.8-290m) Microcast Spool 20MT42R:フロロカーボン3.0号(12lb)-60m (純正:フロロカーボン3.0号(12lb)-90m)
マイクロキャストスプール 20MT24R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 20MT24RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
20メタニウム用のマイクロキャストスプールです。溝深さは2種類。釣行スタイルに応じてお選びください。軽量スプールを組み込むことでショートピッチでのキャストの向上や、より軽量ルアーが扱いやすくなっています。また別売のマグネットブレーキを装着することでマグネットブレーキ化することも可能です。浅溝タイプの20MT24Rは1.5号前後のPEラインを使ったフィネスなバスフィッシングの他、渓流トラウトでのご使用がおすすめです。深溝タイプは20MT42Rは8Lb~12Lbのフロロカーボンを使用する若干ライトな釣りにちょうど良いラインキャパシティとなっており、軽量なシャッドプラグ等が快適にキャストできます。糸巻き量の最適化によって巻き上げ長とスプール重量を犠牲にせずにパフォーマンスを向上させる、マイクロキャストスプールの真髄をご体感いただけるかと思います。
適合機種22メタニウム 20メタニウム R/L 各ギヤ比に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 20MT24R:約7.5 Microcast Spool 20MT42R:約7.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 20MT24R:2.4 Microcast Spool 20MT42R:4.2ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 20MT24R:PE0.8-120m (純正:PE0.8-290m) Microcast Spool 20MT42R:フロロカーボン3.0号(12lb)-60m (純正:フロロカーボン3.0号(12lb)-90m)
タコメーター 3000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 3000rpm 回転計マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85
上腕式血圧計 家庭用 スマホ連動 Bluetooth 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応 エレコムヘルスケア上腕式血圧計 家庭用 スマホ連動 Bluetooth 大画面 自動測定 簡単操作 「ELECOM Healthcare」アプリ対応エレコムヘルスケア
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。Bluetooth(R)通信で、記録したデータを自動でアプリに記録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 記録の仕方は2通り。Bluetooth(R)通信で自動的にアプリに転送する方法と、画面をアプリから撮影して手動で登録する方法です。どちらもシンプル操作で便利に使えます。 Bluetooth通信では、測定後アプリを起動して転送するだけ。購入後初回に情報登録を行えば、その後はアプリを立ち上げるだけのカンタン操作です。 撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 片手でも巻きやすい立体構造のカフです。 最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 ※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具セット内容本体×1、取扱説明書×1ホワイト測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg質量(g)約344(付属品を含まない)品名販売名:上腕式血圧計 AS03種類医療機器:管理医療機器電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)型番HCM-AS03BTWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96通信方式Bluetooth(R) Low Energy 4.1保証期間1年間測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:226AFBZX00163A01適合腕周(cm)約22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C プロステップ炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600Cプロステップ
299,800税込329,780
1台(1台)
17日以内出荷
高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)圧力圧力計 0~25MPa 連成計 -0.1~9.9MPa、常用:10MPa、安全弁作動:~15.68MPa本体質量(kg)約1.3使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3設計温度(℃)マイナス45~40
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7402R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/4I-VALUE
829税込912
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7301R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/8I-VALUE
539税込593
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7201R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/8I-VALUE
359税込395
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら