カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチグチ(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • 栃木屋(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r研磨」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
翌々日出荷
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR カーボン60 ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR カーボン60ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕カーボン60:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)2荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)20 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋フリーストップヒンジ(低発塵型)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバアダプタ RS PRORS PRO 光ファイバアダプタRS PRO
1,550税込1,705
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
5日以内出荷から23日以内出荷
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップMIX(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤネットディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100粒度#100適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンMIXヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチテクノディスクHYBRID A薄手イチグチ
929税込1,022
1枚ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。 通常タイプの約60%程度の厚みとなります。 通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (C) イチグチテクノディスクHYBRID (C)イチグチ
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (Z) イチグチテクノディスクHYBRID (Z)イチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID (A) イチグチテクノディスクHYBRID (A)イチグチ
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
76税込84
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・Z薄手 イチグチテクノディスクHIBRID・Z薄手イチグチ
929税込1,022
1枚ほか
16日以内出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数30内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・Z イチグチテクノディスクHIBRID・Zイチグチ
939税込1,033
1枚
翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数45内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・A薄手 イチグチテクノディスクHIBRID・A薄手イチグチ
899税込989
1枚ほか
16日以内出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数30羽根枚数30適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・A イチグチテクノディスクHIBRID・Aイチグチ
999税込1,099
1枚ほか
翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら