21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。 仕様凹凸(オス・メス)独立型 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番EA725SC-21 質量(g)88 ブレード枚数17 本体サイズ(mm)68X13X18(t) 測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm)70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ) エスコ品番EA725SC-23 ブレード枚数15 フレーム(mm)78
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージ
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査 材質機械構造用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ 材質ステンレス製(SUS430) 精度(mm)±0.03
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に 材質ゲージ:冷間圧延鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様面取用 トラスコ品番229-5946 材質SUS420J2 測定範囲0.5~15 質量(g)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0~15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)