カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,408)
  • メカニカル部品(1,402)
  • 切削工具(604)
  • 自動車純正部品(603)
  • 制御機器(436)
  • 農業機械(434)
  • 空調・電設資材(342)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 物流用品(111)
  • 機構部品(89)
  • 測定用品(81)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • バイク純正部品(66)
  • バイク部品(51)
  • 建築金物(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 学童・教育用品(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 作業工具(33)
  • 家電(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 自転車部品(25)
  • カー用品(21)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 医療(11)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 照明(8)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 梱包用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 手袋(6)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「r-032」の検索結果

6,637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
R-32【オリジナル】 ヒルクライムR-32【オリジナル】ヒルクライム
659税込725
1パック(6本)
6日以内出荷
<シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
(23986)シムR 32MM ホンダ(23986)シムR 32MMホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
739税込813特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
DX-10Rコーナー32 KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-10Rコーナー32KLASS(クラス/旧:極東産機)
23,500税込25,850
1パック(100本)
4日以内出荷
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2430仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)接着剤有り
R-32 CGカラー ヒルクライムR-32 CGカラーヒルクライム
679税込747
1パック(6本)
6日以内出荷
<シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
R-32 銀粉PREMIUM ヒルクライムR-32 銀粉PREMIUMヒルクライム
759税込835
1パック(6本)
6日以内出荷
<シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜マイベルペット R-32 NRC 3.7kg美浜(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1本(3.7kg)
3日以内出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
スナップリング R-32 BIGM(丸山製作所)スナップリング R-32BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
部品名称スナツプリング R-32関連資料(1.05MB)図解NoMPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.63
スナップリング R-32 BIGM(丸山製作所)スナップリング R-32BIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称スナツプリング R-32関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.01MB)図解NoMPM-850K 操作関係部品_No.62、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.63、MPM-950 操作関係部品_No.62、MPM-950H 操作関係部品_No.44、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.63、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.16、MPM-1350 操作関係部品_No.62、MPM-1350H 操作関係部品_No.44、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.16、MPM-950 プーリ関係部品_No.32、MPM-1350 プーリ関係部品_No.32、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.16、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.63、MPM-850 操作関係部品_No.62
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズR-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
DX-15Rコーナー32(足付) KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-15Rコーナー32(足付)KLASS(クラス/旧:極東産機)
16,980税込18,678
1パック(50本)
4日以内出荷
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2500仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)接着剤有り
PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設32点Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
DX-10Rコーナー32 100本入り dialon(ダイアロン)DX-10Rコーナー32 100本入りdialon(ダイアロン)
45,980税込50,578
1セット(100本)
3日以内出荷
材質非塩ビ(粘着テープ付)乳白長さ(m)2.43
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
DX-10Rコーナー32(非塩ビ) KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-10Rコーナー32(非塩ビ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
27,980税込30,778
1パック(100本)
4日以内出荷
材質ABS複合樹脂寸法(mm)32×2430粘着剤
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
15Rコーナー32 足付 50本入り dialon(ダイアロン)15Rコーナー32 足付 50本入りdialon(ダイアロン)
24,980税込27,478
1セット(50本)
3日以内出荷
材質非塩ビ(糊なし)乳白長さ(m)2.5
マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付)美浜
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
【特徴】・国内充填・軽量で持ち運びに便利なNRC容器・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】・ルームエアコン(家庭用) パッケージエアコンなどの行妙空調機器 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など仕様【使用済み空容器返却】個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。関連資料(0.16MB)
R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用パッキンイチネンTASCO(9件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
ホースプレッシャー (B1) B13R-32-490E MAZDA(マツダ)ホースプレッシャー (B1) B13R-32-490EMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-609A MAZDA(マツダ)ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-609AMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603B MAZDA(マツダ)ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603BMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
グランド 440角R32 テラモトグランド 440角R32テラモト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。
用途ゴミ箱、屋外用容量(L)103仕様市販の120L用ポリ袋が使用できます。材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂形状角形寸法(mm)□445×□364×710質量(kg)約5脚高(mm)30フタの種類フタなし商品タイプ本体
DX-15Rコーナー32 足付 50本入り dialon(ダイアロン)DX-15Rコーナー32 足付 50本入りdialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(50本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質非塩ビ(糊付)乳白長さ(m)2.5
ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603A MAZDA(マツダ)ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603AMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](27件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCOR410A/R32用 真空ゲージキットイチネンTASCO(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
【製品特長】 背面カメラを搭載しタブレットとしても使える2in1コンバーチブルモデル。インカメラ(Webカメラ/スライドカバー付)に加えて、タブレットモード時の撮影に便利なアウトカメラを搭載。10点マルチタッチ対応パネル搭載。eMMC搭載で、静音、省電力、データ保護にも効果が期待できます。10時間稼働の長時間バッテリー搭載。キーキャップが取れないアンカー構造を採用。米国軍基準のMIL-STD810Gに準拠した堅牢設計。防滴キーボードを採用し、最大330mlの液体をこぼしても、内部の部品を回避して、底面の排出孔から排水する安心設計。有線LAN(RJ45)端子、HDMI出力端子など、豊富な接続端子を搭載しています。【付属品】45W ACアダプター、ACコード。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。Acerカスタマーサービスセンターへご連絡ください。 0570(016)868。
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
R410A/R32用ボンベアダプタ アサダR410A/R32用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
R410A/R32用クイックバルブ イチネンTASCOR410A/R32用クイックバルブイチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)イチネンTASCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCOR410A/R32用クイックボールバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
...
kp-032特集