カテゴリ

  • メカニカル部品(1,976)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,300)
  • 自動車純正部品(506)
  • 切削工具(417)
  • 制御機器(406)
  • バイク部品(388)
  • FA担当者のオススメ新商品(311)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(307)
  • 科学研究・開発用品(298)
  • 農業機械(291)
  • 油圧機器・油圧ホース(286)
  • バイク純正部品(268)
  • 測定用品(97)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 安全用品(81)
  • 建築金物(79)
  • 機構部品(74)
  • 梱包用品(62)
  • 空調・電設資材(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 物流用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 電動工具(46)
  • 作業工具(38)
  • 自転車部品(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 家電(32)
  • 空圧工具(31)
  • 電気材料(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 保管用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 研磨材(24)
  • 溶接用品(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 照明(19)
  • 事務用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 介護用品(15)
  • 医療(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 厨房用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全標識(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 縫製用品(7)
  • マスク(6)
  • オフィス家具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r-300」の検索結果

7,926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水足カバー R-300 カジメイク防水足カバー R-300カジメイク
699税込769
1枚
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性防水、撥水加工種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)全長(cm)約39
深型角槽 R型300L ダイライト深型角槽 R型300Lダイライト(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
内蓋CV-R 300 前澤化成工業内蓋CV-R 300前澤化成工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
GIVIイージーロック【BF14】KAWASAKI/NINJA/250/R/300/Z250 GIVI(ジビ)GIVIイージーロック【BF14】KAWASAKI/NINJA/250/R/300/Z250GIVI(ジビ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
適合車種NINJA250R(’08~’12)、NINJA200/300(’13~’15)、NINJA250SL(’15)、Z250(’13~’15)
Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300 SyitrenSyitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300Syitren
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。質量(g)400幅(cm)16.2接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック高さ(cm)3.25RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14.7
バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1パック(25枚)
3日以内出荷
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)300質量(g)825山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)275アズワン品番65-1943-22切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード217-2306切断能力(mm)鉄1.5~4.5
バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1パック(25枚)
3日以内出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)300質量(g)1225山数6切断能力(mm)木材10~225有効刃長(mm)275アズワン品番65-1942-74メーカー商品コード217-3842
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R300BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R300BHS1IKO(日本トムソン)
8,151税込8,966
1個
当日出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ7レール長さ(mm)トラックレール:300
RH0503R300FE02 VISHAYRH0503R300FE02VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF14R300BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF14R300BHS1IKO(日本トムソン)
12,987税込14,286
1個
当日出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ14レール長さ(mm)トラックレール:300
V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用 BUCHI(ビュッヒ)V型コンデンサーP+G R-300/R-210/R-215用BUCHI(ビュッヒ)
369,800税込406,780
1個
12日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(726件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
SET ILLUST*R300C* ホンダSET ILLUST*R300C*ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製モノタロウ(483件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 300 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300SMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300A SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300ASMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
(KF401)マスカーラミ R300 ニッサン(KF401)マスカーラミ R300ニッサン
549税込604
1個
5日以内出荷
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300AL SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300ALSMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
モンキーレンチ グリップ付 モノタロウモンキーレンチ グリップ付モノタロウ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 300 正面フライスカッターサンドビック
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
フェンダー フロン*R300C* 61100MFE670ZM ホンダフェンダー フロン*R300C* 61100MFE670ZMホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-MFE-670ZM
ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
Jupiter 5umC18-R 300A 250×4.6mm PhenomenexJupiter 5umC18-R 300A 250×4.6mmPhenomenex
159,800税込175,780
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)250種類LCカラムアズワン品番67-7341-43内径(mm)4.6粒子径(μm)5固定相C18-R
Bourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 300mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R300ELFBOURNS
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 300mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーパーダクト SIBATA(柴田科学)ベーパーダクトSIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
BUCHIロータリーエバポレーター用ベーパーダクト。
適合機種R-300形状短型サイズ【ジョイント】29/32
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,467税込4,914
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
タンクセット フユー*R300C* 17520KWL000ZD ホンダタンクセット フユー*R300C* 17520KWL000ZDホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
カバーセット L.*R300C* 83610MEG000ZF ホンダカバーセット L.*R300C* 83610MEG000ZFホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83610-MEG-000ZF
タンクセット フユー*R300C* 17520MBV880ZC ホンダタンクセット フユー*R300C* 17520MBV880ZCホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R300BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R300BHS1IKO(日本トムソン)
12,474税込13,721
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:300
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL25R300BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL25R300BHS1IKO(日本トムソン)
13,101税込14,411
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ25レール長さ(mm)トラックレール:300
中型アルミカーブレール300R スワロン中型アルミカーブレール300Rスワロン
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
防炎・静電配合のビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)800×800トラスコ品番126-7817材質アルミ幅(mm)30質量(kg)0.6シルバー高さ(mm)23
チェーンレンチ モノタロウチェーンレンチモノタロウ(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R300BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R300BHS1IKO(日本トムソン)
9,928税込10,921
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:300
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R300BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R300BCSHS1IKO(日本トムソン)
8,569税込9,426
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:300
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
...