商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)4.4
全長(mm)111.5
質量(g)1.7
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク油性
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
寸法(mm)56×36×145
測定範囲30~130dB
質量(g)140
電源006P(9V)乾電池×1個(別売)
分解能0.1
機能バックライト、最大値
サンプルレート(回/s)2
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番2-391-01
1台
¥7,425
税込¥8,168
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)35.4
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)19.2
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能
浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質K10
全長(mm)80
刃長(mm)35
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。
トラスコ品番376-0456
適合機種ドレンクリーナーR72862
長さ(m)2.3
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)2.3
清掃管径(mm)40~150
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。
適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750
質量(kg)1.05
タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)2.3
パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)
適合パイプ径(Φmm)40~150
ケーブル16mm×2.3m
アズワン品番65-2352-59
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1本
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ
仕様ヘッド一体型・延長不可
トラスコ品番824-7871
適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.5
パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75
アズワン品番65-2353-94
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。
トラスコ品番824-7869
2018年トラスコ掲載ページ4 1467
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ