233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚 材質合成紙 長さ(m)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 包装形態バンド掛巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1694
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮するGumdrop最強の耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易にできます。
対応機種Acer Chromebook Spin 511(R752) タイプ手帳型 特性耐衝撃
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 最小目盛(cm)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
対応機種Acer Chromebook Spin 511(R752) タイプ手帳型 特性耐衝撃
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

1パック(30枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)クリスタル花器
高さ(mm)210 口径(Φmm)45 最大径(Φmm)68
1個
918 税込1,010
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。 レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。 直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。 完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10 付属品ケース、ネックストラップ 材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金 質量(g)約39 レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ 寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27 レンズサイズ(mm)22 解像力80本/mm以上
1個
13,980 税込15,378
欠品中

焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 特性耐圧性、耐久性、耐摩耗 許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3) 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻(20m)
129,800 税込142,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグ
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途呼び25配管用 種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ポリプロピレン 呼び径(B)1 呼び径(A)25
1個
189 税込208
翌日出荷

耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層 特性耐摩耗、静電防止 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻(20m)
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm) 棚板可動式3枚(3cm間隔)、3段階で変更可能 取手は左右どちらにも取付可能
用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。 天板耐荷重(kg)約15 棚板耐荷重(kg)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)340×240×540 材質プリント紙化粧繊維板
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など 幅(mm)75 砥材アランダム砥粒(A) 長さ(m)15 基材
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード 材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40 付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1 形式組立品
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 全長(mm)80 刃長(mm)35 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン ロッソ Oサイズ
エコ商品
こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した木目柄シリーズ。 1000mmを超える長さで一枚一枚の存在感をより感じられる、Oサイズ184.2×1219.2mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)184.2×1219.2 機能防汚・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55 全長L(mm)110 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)7.5 シャンク長l2(mm)42 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)11
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)