カテゴリ

  • 切削工具(113)
  • 測定用品(20)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.3-4」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
739税込813特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(119件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 激強力WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ屋外用フロア誘導シール 丸形ヒサゴ
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
屋外で使えるフロア誘導シールです。 立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。 表面に滑り止め加工が施されています。 耐久性に優れています。
用途屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。 ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。材質アルミニウム取付け方法粘着ラベル表示内容こちらでお待ちください
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
13,266税込14,593
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
629税込692
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
1,598税込1,758
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
アルカリ乾電池 単4形 FDKアルカリ乾電池 単4形FDK
169税込186
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限5年グリーン購入法適合
充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ充電ドライバードリル5本入りパックミヤナガ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
FTR65G用 シートバルブ TRUSCOFTR65G用 シートバルブTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8151質量(g)6
エルボ 90度(ステンレス製・SUS304) YSK(山脇産業)エルボ 90度(ステンレス製・SUS304)YSK(山脇産業)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬チャッキングリーマ 岡崎精工超硬チャッキングリーマ岡崎精工
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)90全長(mm)150
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から44日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)12全長L(mm)30材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)1.5刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)1.5
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
PTFE球 バリュータイプ フロンケミカルPTFE球 バリュータイプフロンケミカル
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
種別アズワン品番61-3533-64
GR用マイクロチューブホルダ A&DGR用マイクロチューブホルダA&D
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
ドリル 超硬S MDR NS(日進工具)ドリル 超硬S MDRNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子
はいらーくチルト HRシリーズ ウチエはいらーくチルト HRシリーズウチエ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。
こども軍手(白) クツワこども軍手(白)クツワ
179税込197
1個
5日以内出荷
綿100% 子供が使いやすい学校用軍手
材質綿100%ホワイト入数(双)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×130×7
超硬エンド刃付リーマ(1/100台) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(1/100台)岡崎精工
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
マルテラート スーパーフレックス絞り袋 マルテラートマルテラート スーパーフレックス絞り袋マルテラート
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質:ポリウレタン耐熱温度:70℃。ソフトで柔軟性があり、とても丈夫です。内側は食材のすべりが良く、外側はすべり止め加工が 施してあるので、握りやすく絞りやすくなっています。
材質ポリウレタン
Adaptive  ダイレクト空気ヒートポンプ AdaptiveAdaptive ダイレクト空気ヒートポンプAdaptive
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応