カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「r04-p8m」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino Uno R4 Minima ArduinoArduino Uno R4 MinimaArduino
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34関連資料(2.2MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ R+VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
当日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM12セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
ダイヤモンドカッター 乾式用 GREAT TOOLダイヤモンドカッター 乾式用GREAT TOOL
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
フライス ミニマスターヘッド MM08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM08セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気クローズドループステッピングシステム セット山洋電気
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ山洋電気
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
53,200税込58,520
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
46,900税込51,590
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
架橋ポリ配管セット(ワンタッチ) 三菱ケミカルインフラテック架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)三菱ケミカルインフラテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
カップ BIGM(丸山製作所)カップBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称カツプ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.16、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)フューエルタンク、マフラ部品_No.7、MMB-103 フューエルタンク,コック,マフラ部品 カップ_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MRS60-302 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MSV415R2S(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、GKSL3315 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.16、GSL204-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品 カップ_No.8、MFH-P300EK エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.7など
ブリーザチユーブ BIGM(丸山製作所)ブリーザチユーブBIGM(丸山製作所)
310税込341
1個
7日以内出荷
部品名称ブリーザチユーブ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.7、SSW-400C-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.8、MSV613-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.8、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.7、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.8、MS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.7、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.7、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.8、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.8など
A4 溝入れインサート A4R-P-GUP ケナメタルA4 溝入れインサート A4R-P-GUPケナメタル
39,980税込43,978
1セット(10個)
8日以内出荷
A4用インサート。フルR。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
A4 溝入れインサート A4R-P-T ケナメタルA4 溝入れインサート A4R-P-Tケナメタル
56,980税込62,678
1セット(10個)
8日以内出荷
A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種
A4 溝入れインサート A4R-P-GMP ケナメタルA4 溝入れインサート A4R-P-GMPケナメタル
36,980税込40,678
1セット(10個)
8日以内出荷
A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用
クランクケースフタクミタテ BIGM(丸山製作所)クランクケースフタクミタテBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
備考8~12フクム部品名称クランクケースフタクミタテ関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB)図解NoMS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.8、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511 本体部品_No.8、MS550 本体部品_No.8、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.8、MK51 本体部品_No.8、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.7、MK55-1 本体部品_No.8、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.8、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.8、SD51 本体部品_No.8、SD65-1 本体部品_No.8、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS510 本体部品_No.8、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.8、SD55 本体部品_No.8、MK55 本体部品_No.8、MS651 本体部品_No.8、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.8、MS551 本体部品_No.8、SD55-1 本体部品_No.8、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.7、SD51-1 本体部品_No.8、MK65 本体部品_No.8、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS650 本体部品_No.8、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.8、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD65 本体部品_No.8、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.8、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.8、MK51-1 本体部品_No.8、MK65-1 本体部品_No.8、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.8、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.8
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB)図解NoMSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.7、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.7、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.7、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8など