カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)

「r1.25-m4」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
15,980税込17,578
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
圧着端子セット ユーボン圧着端子セットユーボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子ケースFB-6
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15brembo
5,498税込6,048
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.A061.15販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06 Φ320ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-12 Φ310ネジサイズ:M10ネジピッチ:1.25オフセット量:7関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ:70
仕様●オフセット量:7mm●関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ(mm)70ねじピッチ1.25ねじサイズM10
60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 brembo60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11brembo
5,498税込6,048
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.A024.11販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05 Φ320ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-12 Φ320カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ300カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ300スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 03-04 Φ300スズキ[SUZUKI] GSX-R750 04-05 Φ300スズキ[SUZUKI] GSX-R600 04-05 Φ300カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09ネジサイズ:M10ネジピッチ:1.25オフセット量:5関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ:60
長さ(mm)60寸法(mm)オフセット量:5品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじピッチ1.25ねじサイズM10
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA タンガロイ縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SAタンガロイ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
ラジアスカッタ OSG(オーエスジー)ラジアスカッタOSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)カッタ高さ(mm)63
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18タンガロイ
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAN07タンガロイ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06タンガロイ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16 タンガロイアルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16タンガロイ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06タンガロイ
86,980税込95,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面加工用超高送りカッタ TXQ タンガロイ平面加工用超高送りカッタ TXQタンガロイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
229,800税込252,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷