カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 裸圧着端子丸型(6)
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(9)
内径(Φmm)
  • 3.2
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.7(8)
  • 4.3(9)
  • 5.3(7)
  • 6.4(4)
  • 8.4(4)
  • 10.5(3)
  • 13(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(5)
幅(mm)
  • 5.5(8)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 6.6(1)
  • 8(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(7)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
  • 色レッド(1)
レッド
全長(mm)
  • 11.5(3)
  • 11.9(1)
  • 12(3)
  • 13.8(1)
  • 14.4(1)
  • 14.9(1)
  • 15.5(1)
  • 17.5(1)
  • 25.3(1)
11.5・11.9・12・13.8・14.4・14.9・15.5・17.5・25.3
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 耐食(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1.25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
169税込186
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
関連キーワード
m22 1.25特集