カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 裸圧着端子丸型(9)
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(11)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.7(7)
  • 4.3(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(6)
  • 22(7)
幅(mm)
  • 6.6
  • 4.5(1)
  • 5.5(11)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 6.8(3)
  • 8(12)
  • 8.5(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(2)
  • 12(1)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(9)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
  • 色シルバー(2)
  • 色レッド(1)
シルバー・レッド
全長(mm)
  • 13.3(4)
  • 14.4(6)
  • 20.4(1)
  • 25.8(1)
13.3・14.4・20.4・25.8
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • TRUSCO(2)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・デンカエレクトロン・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1.25」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
409税込450
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
369税込406
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
関連キーワード
m22 1.25特集