カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,345)
  • 農業機械(2,201)
  • 制御機器(1,755)
  • 配管・水廻り設備部材(1,208)
  • メカニカル部品(929)
  • 自動車純正部品(894)
  • バイク部品(893)
  • 油圧機器・油圧ホース(827)
  • バイク純正部品(590)
  • 物流用品(578)
  • FA担当者のオススメ新商品(536)
  • 測定用品(517)
  • 科学研究・開発用品(441)
  • 住設機器(401)
  • パソコン/周辺機器(356)
  • 切削工具(234)
  • 自動車補修部品(159)
  • 空調・照明・電設資材(144)
  • トラック用品・パーツ(139)
  • 学童・教育用品(137)
  • 家電(131)
  • 機構部品(90)
  • 作業工具(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
  • カー用品(78)
  • 建築金物(75)
  • 作業服(75)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 電気材料(61)
  • 電動工具(57)
  • オフィス家具(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • バッテリー・電装(44)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 厨房用品(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 安全用品(32)
  • 事務用品(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • 自転車部品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 防犯用品(29)
  • 溶接用品(26)
  • 防災用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 空圧工具(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • マスク(19)
  • 塗料(16)
  • 研磨材(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 医療(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 日用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 保管用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「r1/2 r1/2」の検索結果

17,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル AirTAC

    六角ニップル

    AirTAC(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40ねじの種類R
  • 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 黄銅製

    モノタロウ(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
  • 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ

    丸ニップル ステンレス製

    モノタロウ(112件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ステンレス 六角ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8074材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所

    SFN型 ステンレス六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(34件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス六角ニップル カクダイ

    ステンレス六角ニップル

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304接続方式両ネジ
  • 1・1/2インチ PTニップル エスコ

    1・1/2インチ PTニップル

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-15
  • R1/2インチ 雄ネジステム エスコ

    R1/2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコ

    R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    当日出荷
    仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
  • R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R1/2xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA432LE-44
  • R1/2"xRc1/2" エルボ エスコ

    R1/2"xRc1/2" エルボ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0813質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    形状プラグエスコ品番EA469BJ-104
  • PTFE エルボーニップル R1/2×1/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/2×1/4

    フロンケミカル
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップルトラスコ品番734-9971質量(g)20アズワン品番61-3534-15
  • R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2" プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14ねじ径R1/2”
  • R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R1/2" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA425NB-4
  • R 1/2”  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2” プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AL-4A形状プラグ
  • R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
  • R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-142
  • SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう 日東工器

    SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途
    仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-86
  • R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-143
  • R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-144
  • R1/2"x10mm エルボユニオン エスコ

    R1/2"x10mm エルボユニオン

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-104
  • R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-145
  • 灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
...