カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,083)
- 制御機器(2,456)
- 農業機械(2,222)
- メカニカル部品(2,097)
- 自動車純正部品(1,924)
- 切削工具(1,745)
- 配管・水廻り設備部材(1,309)
- バイク部品(1,010)
- 物流用品(997)
- 油圧機器・油圧ホース(876)
- バイク純正部品(685)
- 科学研究・開発用品(650)
- 測定用品(586)
- FA担当者のオススメ新商品(573)
- オフィス家具(421)
- パソコン/周辺機器(418)
- 住設機器(404)
- 機構部品(331)
- 空調・照明・電設資材(272)
- 作業工具(234)
- 自動車補修部品(190)
- トラック用品・パーツ(185)
- 家電(168)
- 学童・教育用品(157)
- 建築金物(154)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
- ねじ・ボルト・釘(135)
- 事務用品(134)
- 電気材料(124)
- 作業服(111)
- カー用品(110)
- 建材・エクステリア(106)
- 研磨材(92)
- 電動工具(81)
- 厨房用品(80)
- 保管用品(67)
- 安全用品(64)
- 店舗什器・備品(63)
- ポンプ・送風機・電熱機器(61)
- 梱包用品(55)
- 溶接用品(51)
- バッテリー・電装(50)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 医療(47)
- 農業・園芸資材(43)
- 防災用品(37)
- 自転車部品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 測定関連サービス(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 防犯用品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 清掃用品(29)
- タイヤ・足回り(29)
- 空圧工具(29)
- クリーンルーム用品(27)
- 安全保護具(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 卓上消耗品(24)
- 整備工具・収納(24)
- 縫製用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 介護用品(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- マスク(19)
- 塗料(17)
- 安全靴・作業靴(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 安全標識(16)
- トラック純正部品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 鈑金・塗装(13)
- テープ(11)
- 洗車・清掃(11)
- 農具(10)
- 日用品(9)
- ヘルスケア(9)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 救急・衛生(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 接着剤・補修材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- SMC(2,201)
- BIGM(丸山製作所)(2,152)
- MAZDA(マツダ)(904)
- ミツビシ(883)
- IKO(日本トムソン)(669)
- CKD(565)
- YAMAHA(ヤマハ)(554)
- ウカイ(岐阜産研工業)(489)
- エスコ(486)
- 京セラ(316)
- イトーキ(287)
- コガネイ(277)
- RS PRO(267)
- イスカル(237)
- タンガロイ(237)
- ノーリツ(237)
- Festo(217)
- ParkerTAIYO(204)
- アズワン(193)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1/2」の検索結果

R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランズ¥709~税込¥780~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう
日東工器¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-86
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
アークランズ¥479税込¥5271個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント2 4WAY R1/2
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 2WAY R1/2
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 5WAY R1/2
千代田通商¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番808-3631質量(g)690.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 3WAY R1/2
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥389税込¥4281個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥469~税込¥516~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
...