カテゴリ

  • バイク純正部品(24,755)
  • 自動車純正部品(18,661)
  • メカニカル部品(16,939)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,838)
  • 制御機器(10,080)
  • 研磨材(5,814)
  • 切削工具(5,388)
  • 農業機械(4,617)
  • バイク部品(4,596)
  • オフィス家具(3,564)
  • 科学研究・開発用品(3,418)
  • パソコン/周辺機器(2,843)
  • 電動工具(2,676)
  • 物流用品(2,469)
  • 配管・水廻り設備部材(2,371)
  • 測定用品(1,747)
  • 空調・照明・電設資材(1,658)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,587)
  • 空圧工具(1,573)
  • トラック純正部品(1,568)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,276)
  • 機構部品(1,134)
  • 作業工具(1,075)
  • 自動車補修部品(1,007)
  • 建築金物(852)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(851)
  • トラック用品・パーツ(793)
  • 家電(751)
  • 電気材料(616)
  • 事務用品(614)
  • 建材・エクステリア(532)
  • 作業服(531)
  • 住設機器(513)
  • カー用品(501)
  • 店舗什器・備品(489)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(458)
  • 清掃用品(445)
  • 学童・教育用品(399)
  • ねじ・ボルト・釘(395)
  • 厨房用品(391)
  • 医療(371)
  • タイヤ・足回り(329)
  • 安全用品(315)
  • 自転車部品(291)
  • 溶接用品(282)
  • 船舶用品・漁業資材(279)
  • 整備工具・収納(271)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(264)
  • 保管用品(255)
  • 卓上消耗品(252)
  • 塗装・養生・内装用品(251)
  • 介護用品(247)
  • 梱包用品(230)
  • 自動車用オイル・ケミカル(199)
  • 安全保護具(196)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(175)
  • 農業・園芸資材(155)
  • 防災用品(147)
  • 防犯用品(139)
  • 安全標識(127)
  • フォークリフト・産機・建機用品(127)
  • 縫製用品(116)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(115)
  • バッテリー・電装(114)
  • クリーンルーム用品(113)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
  • スプレー・オイル・グリス(108)
  • トラック輸送・安全用品(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(98)
  • 洗車・清掃(95)
  • 日用品(93)
  • ヘルスケア(81)
  • 塗料(77)
  • テープ(74)
  • 測量用品(土木/建設)(74)
  • 農具(70)
  • 測定関連サービス(68)
  • エンジン工具(63)
  • マスク(62)
  • 救急・衛生(58)
  • 手袋(56)
  • 接着剤・補修材(51)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 鈑金・塗装(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 理美容(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 完成車(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 進物(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「r1」の検索結果

関連キーワード
147,867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
10,980税込12,078
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
3191-15R1 日本モレックス(molex)3191-15R1日本モレックス(molex)
899税込989
1セット(10個)
欠品中
デスコR1 蝶プラ工業デスコR1蝶プラ工業
499税込549
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1424クリア容量(mL)560材質(本体)スチロール質量(g)142本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサーグリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応ベスト・アンサー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
シール オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)シール オイル (N3R1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パトベストタイプ R1 スリーライクパトベストタイプ R1スリーライク
2,398税込2,638
1着
当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。テープ地色シルバー材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ6 0481
ドロップテスト 全硬度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト 全硬度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-80
レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONY(ソニー)レンズリヤキャップ ALC-R1EMSONY(ソニー)
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)レンズ
Even R1 専用サイジングキット EvenRealitiesEven R1 専用サイジングキットEvenRealities
909税込1,000
1箱
3日以内出荷
Even Realities Even R1 専用サイジングキット 独自サイズ 6-15号 全10個入
用途「Even R1 スマートリング」本体をご購入いただく前に、 まず 「専用サイジングキット」をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いいたします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。専用サイジングキットでサイズを確認した後、最適なサイズの Even R1 スマートリング本体をご注文ください。仕様Even R1 サイズの選び方:Even R1をご購入いただく際は、リングサイズを確定する前に指のサイズを確認することをおすすめします。Even R1のサイズは一般的なUSリングサイズとは異なる独自規格のため、普段のリングサイズをそのまま参考にすることはできません。また、指のサイズは日中と夜間の血流や体温変化、運動による体液分布、食事後のむくみ、利き手の使用頻度などにより変化します。こうした理由から、Even R1を初めて購入される場合は「専用サイジングキット(Free Sizing Kit)」の利用をおすすめしています。適切なサイズを選ぶことは、データ計測の精度、装着時の快適さ、製品体験に大きく影響します。その他装着する指について:Even R1は基本的にどの指にも装着できますが、センサー精度の観点から人差し指への装着を推奨しています。また、Even G2は基本的に親指でリングを操作する設計のため、人差し指に装着すると最も自然に操作できます。右手(利き手)に装着すると、箸や日常動作への干渉や、物に触れた際の誤操作が起こりやすい場合があります。そのため、利き手ではない側の人差し指への装着がもっともおすすめです。人差し指が難しい場合は、中指や薬指でも使用できます。両手の複数の指で試し、もっとも自然で快適な指を選んでください。適合理想のフィットを見つける方法:サイジングキットには複数のプラスチック製サイズリングが含まれています。これらはサイズ確認用のため、実際のEven R1の素材・質量・仕上げとは異なります。Evenのサイズは独自規格のため、他ブランドやUSサイズとは一致しません。普段のリングサイズが分かっている場合でも、必ずサイジングキットで試着してください。他のリングを使ってサイズを測ることはおすすめしません。
プロテクター (N3R1) MAZDA(マツダ)プロテクター (N3R1)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ガスケット (N3R1) MAZDA(マツダ)ガスケット (N3R1)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
P1、Q1、R1用パッキン 椿本バルクシステムP1、Q1、R1用パッキン椿本バルクシステム(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ラジエーター (N3R1) MAZDA(マツダ)ラジエーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
オルタネーター (N3R1) MAZDA(マツダ)オルタネーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
リデン ボディソープR1 LIFELONGリデン ボディソープR1LIFELONG
900税込990
1個(500mL)
当日出荷
スタイリッシュさと機能性の高い成分を配合した、ライフスタイルにこだわる男性の為のボディソープです。さっぱりとした洗い心地でしっかり汚れを落とし、3種のコラーゲン、ペプチド、セラミドなど18種類の保湿成分配合。石けんを意識したマリンムスクの爽やかな香り。
ベルトV (N3R1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3R1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
HS50 R1 J ARCOL(OHMITE)HS50 R1 JARCOL(OHMITE)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リングO (N3R1) MAZDA(マツダ)リングO (N3R1)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カラー 90387-150R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-150R1YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
ユニット コントロール (N3R1) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (N3R1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商流量調整弁付カップリングプラグ R1/4千代田通商(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
カラー 90387-176R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-176R1YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
マニホールド インレット (N3R1) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (N3R1)MAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (N3R1) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (N3R1)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カラー 90387-151R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-151R1YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
カラー 90387-084R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-084R1YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
パイプ オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (N3R1)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
カラー 90387-177R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-177R1YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1590R1 HAMMOND1590R1HAMMOND
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オネジプラグ R1/4 SK11オネジプラグ R1/4SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。
用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。材質(本体)SUS303接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34
R1/4" ドレンコック エスコR1/4" ドレンコックエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
ホースウォーター (N3R1) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
L Series(LVM10R1) SMCL Series(LVM10R1)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
(N3R1)ボデー、フユーエル フイルター MAZDA(マツダ)(N3R1)ボデー、フユーエル フイルターMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1ケージーパルテック
629税込692
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合キャップRC9(別売)適合ワイヤH1210(別売)安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
AERO-R1CVTR エアロ・R1CVTR OGK KABUTO(オージーケーカブト)AERO-R1CVTR エアロ・R1CVTROGK KABUTO(オージーケーカブト)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
AERO-R1CVのトライアスロンに特化したマグネットバックルモデル シーンに合わせて取り外し可能なオーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮 オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能 左右のバックルを近づけるだけで素早く確実な着脱が可能 オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現 マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」 専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能 ”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立 瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用 通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱 上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド
関連キーワード
...
r134特集