カテゴリ
- 切削工具(76)
- バイク部品(54)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 農業機械(16)
- 電気材料(14)
- 梱包用品(12)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 物流用品(6)
- カー用品(6)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- スリーハイ(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- イスカル(14)
- 京セラ(12)
- まつうら工業(12)
- タンガロイ(11)
- Qlight(11)
- CKD(10)
- 日恵製作所(10)
- 千代田通商(9)
- brembo(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- コーセル(7)
- 三菱マテリアル(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Gクラフト(6)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- KITO(キトー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r100-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581箱(5個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R型)
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル
キングジム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色黒テープ地色白寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
布ロールAGX-R
ベルスター¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTR
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シリコンラバーヒーター
スリーハイ(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1枚ほか当日出荷から14日以内出荷家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
密閉型バッテリー
電菱¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム
コダック¥18,980税込¥20,8781箱4日以内出荷粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適色カラー
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き
スリーハイ¥8,198~税込¥9,018~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】
スリーハイ¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】
スリーハイ¥14,980~税込¥16,478~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線5m
スリーハイ¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】
スリーハイ¥13,980~税込¥15,378~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線1m
スリーハイ¥8,798~税込¥9,678~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】
スリーハイ¥16,980~税込¥18,678~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線3m
スリーハイ¥9,798~税込¥10,778~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】
スリーハイ¥16,980~税込¥18,678~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】
スリーハイ¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】
スリーハイ¥12,980~税込¥14,278~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】
スリーハイ¥22,980~税込¥25,278~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】
スリーハイ¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2