カテゴリ
- 家電(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンドビック(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- プリンストン(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- TRACERLINE(2)
- アサダ(1)
- ストリームライト(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東芝(1)
- 三菱電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- GENTOS(1)
- SUREFIRE(1)
- 佐文工業所(1)
- Lazos(1)
- SwitchBot(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r123a」の検索結果

カメラ用リチウム電池 CR123A
(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション¥709税込¥7801個当日出荷カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
リチウム乾電池CR123A
ENERGIZER(エナジャイザー)¥549~税込¥604~1パック(1本)ほか当日出荷高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)ほか当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)
SwitchBot¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)色ブラックエコロジー商品省エネ
LEDライトTac 1
プリンストン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)83質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
LEDライトTac 2
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
プロタックHPL USB
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)色ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
エコポンプPー1100
アサダ¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ヘッド
サンドビック¥61,980税込¥68,1781本ほか翌々日出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
CoroCut(R) 1・2 プロファイリング用カッティングヘッド
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
コネクテイングロッドASSY
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格10フクムUS0.50図解NoMSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413EW-3M(2004) クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.10、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.10、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.10、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷図解NoMSA513R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MS413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MSV413R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MSA413R3-M(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.24、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 スロットルシャフト_No.24、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS413EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称ヘツドカバー図解NoMS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R3-M エンジン シリンダブロックなど
フロート
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称フロート図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1