カテゴリ
- バイク純正部品(4,083)
- 農業機械(1,656)
- バイク部品(1,459)
- 自動車純正部品(1,212)
- メカニカル部品(829)
- パソコン/周辺機器(618)
- 制御機器(556)
- 切削工具(496)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
- 配管・水廻り設備部材(304)
- 科学研究・開発用品(216)
- 空調・照明・電設資材(206)
- オフィス家具(181)
- 物流用品(151)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
- 機構部品(125)
- 自動車用オイル・ケミカル(110)
- 自動車補修部品(105)
- 電気材料(102)
- 作業工具(96)
- 建築金物(89)
- タイヤ・足回り(89)
- 測定用品(69)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 清掃用品(57)
- 電動工具(54)
- 住設機器(52)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- カー用品(46)
- 建材・エクステリア(45)
- 卓上消耗品(40)
- 自転車部品(40)
- 事務用品(36)
- 学童・教育用品(35)
- 医療(34)
- 保管用品(33)
- 研磨材(32)
- 厨房用品(31)
- トラック用品・パーツ(31)
- トラック純正部品(30)
- 安全用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 家電(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 作業服(23)
- 梱包用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 店舗什器・備品(18)
- バッテリー・電装(18)
- 安全標識(15)
- 手袋(14)
- テープ(12)
- 溶接用品(12)
- 安全保護具(11)
- 農具(11)
- 防災用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 介護用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 日用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ヘルスケア(5)
- 整備工具・収納(5)
- 空圧工具(5)
- 塗料(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- ホンダ(3,935)
- BIGM(丸山製作所)(1,584)
- MAZDA(マツダ)(686)
- ミツビシ(416)
- Igus(イグス)(411)
- SMC(408)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](326)
- メディアカバーマーケット(319)
- IKO(日本トムソン)(190)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- オカムラ(岡村製作所)(154)
- エスコ(137)
- brembo(113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(103)
- DAYTONA(デイトナ)(100)
- AFAM(アファム)(96)
- MAD MAX(マッドマックス)(90)
- StarTech.com(88)
- IDEC(和泉電気)(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r13」の検索結果

プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ
LINKMAN¥419税込¥4611個5日以内出荷ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。色操作部:赤備考オルタネート端子形状はんだ端子表示操作部:無操作部形状丸色(本体)黒アズワン品番63-3120-82動作機能OFF-ON
HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13
三信船舶電具¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109057仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70J色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工無エンジン型式原動機の型式:N718E
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥819税込¥9011個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0013
ZEALOT(ジーロット)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0013。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:ラージ帽体用サイズ:XL(8mm)厚さ(mm)8色グレーサイズXLサイズ用
セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora R13対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell Alienware Aurora R13材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥589税込¥6481巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷Juniper SFP-FE20KT15R13互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-D/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル TiNコート
(260件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
マニホールドキット R134a用 ホース付き
(48件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
...