カテゴリ

  • 農業機械(1,649)
  • バイク部品(1,428)
  • パソコン/周辺機器(552)
  • 切削工具(463)
  • 制御機器(330)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 空調・照明・電設資材(181)
  • オフィス家具(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(142)
  • メカニカル部品(141)
  • 機構部品(103)
  • 自動車補修部品(101)
  • 自動車用オイル・ケミカル(88)
  • 物流用品(78)
  • 作業工具(73)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 建築金物(70)
  • タイヤ・足回り(67)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 測定用品(51)
  • 電気材料(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 電動工具(45)
  • 住設機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • カー用品(40)
  • 自転車部品(39)
  • 事務用品(33)
  • 研磨材(30)
  • 厨房用品(27)
  • 学童・教育用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 家電(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 作業服(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 卓上消耗品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 手袋(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 農具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • テープ(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 防災用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r13」の検索結果

関連キーワード
6,873件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S/P UD 90116-R13 ナカノ NAKANO

    S/P UD 90116-R13 ナカノ

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-99017
  • 田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LA

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13

    三信船舶電具
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
  • ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13 イスカル

    ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13

    イスカル
    53,980税込59,378
    1本
    翌日出荷から29日以内出荷
    8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109057
    仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70Jチタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工エンジン型式原動機の型式:N718E
  • シャープモノワークグリーンR13パック トンボ鉛筆

    シャープモノワークグリーンR13パック

    トンボ鉛筆
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50グリーン
  • シャープモノワークスモークR13パック トンボ鉛筆

    シャープモノワークスモークR13パック

    トンボ鉛筆
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50スモーク
  • シャープモノワークホワイトR13パック トンボ鉛筆

    シャープモノワークホワイトR13パック

    トンボ鉛筆
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50ホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • S/P ヒノ 4920-R13 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4920-R13 ナカノ

    NAKANO
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48224-1320
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
  • S/P フソウ MC558046-R13 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC558046-R13 ナカノ

    NAKANO
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC557264
  • シャープモノワークピンクR13パック トンボ鉛筆

    シャープモノワークピンクR13パック

    トンボ鉛筆
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50ピンク繰り返し・詰め替え対応
  • シャープモノワークモノカラーR13パック トンボ鉛筆

    シャープモノワークモノカラーR13パック

    トンボ鉛筆
    439税込483
    1本
    3日以内出荷
    高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50モノカラー繰り返し・詰め替え対応
  • S/P フソウ MC092614-R13 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC092614-R13 ナカノ

    NAKANO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC093348
  • S/P UD 07Z34-R13 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z34-R13 ナカノ

    NAKANO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00A
  • センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA SL12.L2C (R13) MIWA

    MIWA SL12.L2C (R13)

    MIWA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2グリーン購入法適合
  • S/P UD 07Z5F-R13 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z5F-R13 ナカノ

    NAKANO
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00D
  • S/P UD 07Z4G-R13 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z4G-R13 ナカノ

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00C
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
  • リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0013 ZEALOT(ジーロット)

    リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0013

    ZEALOT(ジーロット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0013。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:ラージ帽体用サイズ:XL(8mm)
    厚さ(mm)8グレーサイズXLサイズ用
  • セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora R13対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora R13対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell Alienware Aurora R13材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1000本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper SFP-FE20KT15R13互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-D/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LB BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LB

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    43,980税込48,378
    1本
    26日以内出荷
    タイヤサイズ60/100-25AG
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(261件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 領収証 R-013 チキュウグリーティングス

    領収証 R-013

    チキュウグリーティングス(1件のレビュー)
    699税込769
    1冊(2枚×50組)
    当日出荷
    花のデザインが施された複写式の領収証です。1冊2枚複写の50組、サイズ:76×173mm、ノーカーボン
    仕様2枚複写寸法(mm)76×173用紙ノーカーボン複写用紙
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    188税込207
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(29件のレビュー)
    409税込450
    1パック(55個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • ハンディラップ 三友

    ハンディラップ

    三友(38件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
    用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
関連キーワード
...