カテゴリ

  • バイク純正部品(1,993)
  • 空調・照明・電設資材(245)
  • 自動車用オイル・ケミカル(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 切削工具(64)
  • 自動車純正部品(62)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(24)
  • バイク部品(21)
  • 測定用品(18)
  • 電動工具(15)
  • 保管用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 家電(12)
  • 医療(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r134」の検索結果

関連キーワード
2,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R134a用 ホース付き

    モノタロウ(49件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
    用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
  • サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ

    サービス缶バルブ R134a用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ

    ガスチャージ セット R134a用

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250販売区分業務用
  • クイックジョイント R134a用 モノタロウ

    クイックジョイント R134a用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用販売区分業務用
  • クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ

    クイックジョイント L型 バルブ r134a用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
    用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージR134a用 JTC

    マニホールドゲージR134a用

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
    用途ホース危険物の類別非危険物
  • R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    用途R134a用
  • R134a用サービス缶バルブ アサダ

    R134a用サービス缶バルブ

    アサダ(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サービス缶との接続用バルブ
    対応冷媒種別R134a質量(g)90接続口径(inch)M10危険物の類別非危険物
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R134aシンプリファイインジェクター アールウィズエイチ

    R134aシンプリファイインジェクター

    アールウィズエイチ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
    用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
  • バルブコア (R134a日本車用) エスコ

    バルブコア (R134a日本車用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1袋(6個)
    当日出荷
    6個入り。日本車R134aカーエアコン用。
    寸法(mm)7×20
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • R134aPOEオイル入ガス缶 デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶

    デンゲン
    18,980税込20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    全車使用可能ガス缶
    適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
  • リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ PAG R134A用

    アールウィズエイチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
    用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲン

    R134a用POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
    用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R134a・PAG用エアコンオイル リークラボ・ジャパン

    R134a・PAG用エアコンオイル

    リークラボ・ジャパン
    689税込758
    1本
    4日以内出荷
    商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
    用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)

    R134A マルチカンジョイント 2缶用

    ロビネア(ROBINAIR)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2缶接続マルチ缶ジョイント
    対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
  • R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R134a カーエアコン用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
    用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
  • イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R134a用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • R134aPOEオイル入ガス缶補充キット デンゲン

    R134aPOEオイル入ガス缶補充キット

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
    用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
...
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
"r134" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷