カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(211)
- 自動車用オイル・ケミカル(129)
- 切削工具(61)
- 制御機器(23)
- バイク部品(21)
- 測定用品(17)
- メカニカル部品(16)
- 電動工具(13)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 家電(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(118)
- デンゲン(38)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- アサダ(26)
- EIKO(栄工舎)(20)
- エスコ(19)
- JTC(18)
- EKチェーン(17)
- アールウィズエイチ(14)
- ワザアリツールズ(14)
- TRUSCO(11)
- 東洋技研(10)
- スリーピース(10)
- 岡崎精工(9)
- BBKテクノロジーズ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- Modes(9)
- リークラボ・ジャパン(9)
- マリンテック(8)
- ブランドをもっと見る
「r134」の検索結果

R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用
昭和自動車(26件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(200mL)当日出荷低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ対応冷媒種別R134a質量(g)90接続口径(inch)M10危険物の類別非危険物
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット欠品中通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134a用4缶ジョイント
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
R134aPOEオイル入ガス缶
デンゲン¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷全車使用可能ガス缶適合ガス134a仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り危険物の類別非危険物
R134a用POEオイル入りガス缶
デンゲン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
リークエックスファイブ PAG R134A用
アールウィズエイチ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
R134a・PAG用エアコンオイル
リークラボ・ジャパン¥689税込¥7581本4日以内出荷商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント対応冷媒種別R134a適合R134aタイプ2缶接続タイプ危険物の類別非危険物接続径M10
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット
デンゲン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)危険物の類別非危険物
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース対応冷媒種別R134a適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ M10
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サービス缶バルブ用の接続金具です。対応冷媒種別R134a質量(g)80取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物![チャージグチ [R134a用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)
チャージグチ [R134a用]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷シールキャップ付適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
ワザアリツールズ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134a・POE用エアコンオイル30g
リークラボ・ジャパン¥879税込¥9671本4日以内出荷オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
...















![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)











![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)



![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)
![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)



![[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799053-260617-02.jpg)


![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)
![チャージグチ [R134a用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)