カテゴリ

  • バイク部品(371)
  • 農業機械(118)
  • 切削工具(72)
  • 制御機器(62)
  • 測定用品(43)
  • 自動車補修部品(35)
  • 電気材料(31)
  • タイヤ・足回り(21)
  • バッテリー・電装(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-6」の検索結果

関連キーワード
851件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(6個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1箱(50個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    ¥229税込¥252
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 裸圧着端子パック R形(2P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(2P)

    ニチフ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10パック)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(330mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • ウッドビーズ トーホー

    ウッドビーズ

    トーホー(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR14アダプタ 清水製作所[継手]

    SR14アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 耐切創腕カバー TRUSCO

    耐切創腕カバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    室内錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 炭素鋼 ホースアダプター SR14 フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター SR14

    フジトク
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • SR14異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR14異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネットスタンド用台座 パッチンスタンド ゴムベース アラオ

    マグネットスタンド用台座 パッチンスタンド ゴムベース

    アラオ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    設置場所を選ばずに敷鉄板以外でも使用できるようになりました。
    用途パッチンスタンド用の台座に。トラスコ品番692-4230材質SBR+スチール
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0