付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153
スイッチ形状パネルスイッチ
吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14
連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)
集塵方式カプセル式
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ)
ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。
レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。
握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4
ストローク(mm)32
質量(kg)約3.3(蓄電池装着時)
切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時)
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
関連キーワード