カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(534)
  • メカニカル部品(442)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 切削工具(72)
  • 制御機器(43)
  • 農業機械(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • バイク部品(41)
  • 測定用品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 物流用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「r150-02」の検索結果

関連キーワード
1,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
ブレード 日本紐釦貿易ブレード日本紐釦貿易(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(50m)
翌日出荷から7日以内出荷
ハンドル先端黒パーツ JTCハンドル先端黒パーツJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートアームロックナット JTCサポートアームロックナットJTC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TR1500用
外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA32 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN90
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
18,980税込20,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
溝入れ用チップ KBN525 CBN 京セラ溝入れ用チップ KBN525 CBN京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN525コーナー数1
溝入れ用チップ KBN510 CBN 京セラ溝入れ用チップ KBN510 CBN京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN510材質(本体)KBN510コーナー数1寸法RE(mm)0.2
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
17,980税込19,778
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ サーメット 溝用 京セラチップ サーメット 溝用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCP18R/L タンガロイチップ TCP18R/Lタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCL18R タンガロイチップ TCL18Rタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5
チップ DGL タンガロイチップ DGLタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
溝入れ突切り用チップ #GMR/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ #GMR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH7025勝手RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイCBNチップ 1QP-TCX18R/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
15,376税込16,914
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
R 2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-20A
R 2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-20A
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 150Ω ±5%, ROX2SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 150Ω ±5%, ROX2SJ150RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
...