カテゴリ

  • 物流用品(99)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「r151-02」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
(MR15)PULLEY+SFT ミツビシ(MR15)PULLEY+SFTミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
その他(VV3P~) SMCその他(VV3P~)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
ラベル2 7RX-R151M-10 YAMAHA(ヤマハ)ラベル2 7RX-R151M-10YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,376税込1,514
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)1.2~3.0
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,981税込3,279特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
パネル インストルメント (F1) MAZDA(マツダ)パネル インストルメント (F1)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
超硬テーパーネックボールエンドミル 協和精工超硬テーパーネックボールエンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
ハウジング オーガ 7RV-R1511-02-P1 YAMAHA(ヤマハ)ハウジング オーガ 7RV-R1511-02-P1YAMAHA(ヤマハ)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
ハウジング オーガ 7RV-R1511-02-NJ YAMAHA(ヤマハ)ハウジング オーガ 7RV-R1511-02-NJYAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RV-R1511-01-NJ
ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(三方締)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3600最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SRKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SRKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3450最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3680最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ CRKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ CRKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3530最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNDKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNDKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2800最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3450最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2520最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2730最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2880最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2800最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2950最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2730最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3600最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2880最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2950最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SHKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SHKABZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3450最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SHKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SHKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3600最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2670最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBKBZL-200ウカイ(岐阜産研工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3830最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)42
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら