カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「r152-02」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ナタ爪セットです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
超硬テーパーネックボールエンドミル 協和精工超硬テーパーネックボールエンドミル協和精工
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズアサダ
24,980税込27,478
1式
3日以内出荷
一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
冷媒配管洗浄Eキット アサダ冷媒配管洗浄Eキットアサダ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
カムシヤフトアセンブリ BIGM(丸山製作所)カムシヤフトアセンブリBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
備考8,9フクム部品名称カムシヤフトアセンブリ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB)図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7
クランクケースカバー BIGM(丸山製作所)クランクケースカバーBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称クランクケースカバー関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS75-503 エンジン シリンダブロックなど
Vプーリ 152A2 BIGM(丸山製作所)Vプーリ 152A2BIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格152-AX2関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
クランクシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)クランクシヤフトASSYBIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
備考2~4フクム部品名称クランクシヤフトASSY関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB)図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-152Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-152Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)152形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
19,900税込21,890
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500