東洋技研
組端子台
形状
2段
色
赤
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
275
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ユニット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73624690
VTXWL-1.5/2R-1U
端子台:7.5
1
¥
549
¥
509
¥
560
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624699
VTXWL-1.5/2R-2U
端子台:11
2
¥
742
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624708
VTXWL-1.5/2R-3U
端子台:14.5
3
¥
936
¥
869
¥
956
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624717
VTXWL-1.5/2R-4U
端子台:18
4
¥
1,129
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624726
VTXWL-1.5/2R-5U
端子台:21.5
5
¥
1,322
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624735
VTXWL-1.5/2R-6U
端子台:25
6
¥
1,515
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624751
VTXWL-1.5/2R-7U
端子台:28.5
7
¥
1,709
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624760
VTXWL-1.5/2R-8U
端子台:32
8
¥
1,902
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624769
VTXWL-1.5/2R-9U
端子台:35.5
9
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624778
VTXWL-1.5/2R-10U
端子台:39
10
¥
2,288
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624787
VTXWL-1.5/2R-11U
端子台:42.5
11
¥
2,482
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624796
VTXWL-1.5/2R-12U
端子台:46
12
¥
2,675
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624805
VTXWL-1.5/2R-13U
端子台:49.5
13
¥
2,869
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624821
VTXWL-1.5/2R-14U
端子台:53
14
¥
3,063
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624830
VTXWL-1.5/2R-15U
端子台:56.5
15
¥
3,255
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624839
VTXWL-1.5/2R-16U
端子台:60
16
¥
3,449
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624848
VTXWL-1.5/2R-17U
端子台:63.5
17
¥
3,642
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624857
VTXWL-1.5/2R-18U
端子台:67
18
¥
3,836
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624866
VTXWL-1.5/2R-19U
端子台:70.5
19
¥
4,028
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624875
VTXWL-1.5/2R-20U
端子台:74
20
¥
4,222
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624891
VTXWL-1.5/2R-21U
端子台:77.5
21
¥
4,415
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624900
VTXWL-1.5/2R-22U
端子台:81
22
¥
4,609
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624909
VTXWL-1.5/2R-23U
端子台:84.5
23
¥
4,802
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624918
VTXWL-1.5/2R-24U
端子台:88
24
¥
4,995
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624927
VTXWL-1.5/2R-25U
端子台:91.5
25
¥
5,188
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624936
VTXWL-1.5/2R-26U
端子台:95
26
¥
5,382
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624945
VTXWL-1.5/2R-27U
端子台:98.5
27
¥
5,576
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624961
VTXWL-1.5/2R-28U
端子台:102
28
¥
5,769
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624970
VTXWL-1.5/2R-29U
端子台:105.5
29
¥
5,962
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624979
VTXWL-1.5/2R-30U
端子台:109
30
¥
6,155
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624988
VTXWL-1.5/2R-31U
端子台:112.5
31
¥
6,349
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73624997
VTXWL-1.5/2R-32U
端子台:116
32
¥
6,542
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625006
VTXWL-1.5/2R-33U
端子台:119.5
33
¥
6,736
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625015
VTXWL-1.5/2R-34U
端子台:123
34
¥
6,928
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625031
VTXWL-1.5/2R-35U
端子台:126.5
35
¥
7,122
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625040
VTXWL-1.5/2R-36U
端子台:130
36
¥
7,315
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625049
VTXWL-1.5/2R-37U
端子台:133.5
37
¥
7,509
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625058
VTXWL-1.5/2R-38U
端子台:137
38
¥
7,703
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625067
VTXWL-1.5/2R-39U
端子台:140.5
39
¥
7,895
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625076
VTXWL-1.5/2R-40U
端子台:144
40
¥
8,089
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625085
VTXWL-1.5/2R-41U
端子台:147.5
41
¥
8,282
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625101
VTXWL-1.5/2R-42U
端子台:151
42
¥
8,476
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625110
VTXWL-1.5/2R-43U
端子台:154.5
43
¥
8,668
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625119
VTXWL-1.5/2R-44U
端子台:158
44
¥
8,862
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625128
VTXWL-1.5/2R-45U
端子台:161.5
45
¥
9,055
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625137
VTXWL-1.5/2R-46U
端子台:165
46
¥
9,249
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625146
VTXWL-1.5/2R-47U
端子台:168.5
47
¥
9,442
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625155
VTXWL-1.5/2R-48U
端子台:172
48
¥
9,635
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625171
VTXWL-1.5/2R-49U
端子台:175.5
49
¥
9,828
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73625180
VTXWL-1.5/2R-50U
端子台:179
50
¥
10,022
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ