曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状
2段
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~12
内容量
1個
全370種類を絞り込む
適合電線(mm2)
色
370種類すべて表示中
注文コード
品番
色
極数
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73672920VTXWL-2.5/2-PE-1U緑(アース端子)12.5
¥951
¥879
¥967(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672929VTXWL-2.5/2-PE-2U緑(アース端子)22.5
¥1,534
¥1,498
¥1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672938VTXWL-2.5/2-PE-3U緑(アース端子)32.5
¥2,116
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672947VTXWL-2.5/2-PE-4U緑(アース端子)42.5
¥2,698
¥2,498
¥2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672956VTXWL-2.5/2-PE-5U緑(アース端子)52.5
¥3,281
¥2,998
¥3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672965VTXWL-2.5/2-PE-6U緑(アース端子)62.5
¥3,863
¥3,598
¥3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672981VTXWL-2.5/2-PE-7U緑(アース端子)72.5
¥4,446
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672990VTXWL-2.5/2-PE-8U緑(アース端子)82.5
¥5,028
¥4,698
¥5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
73672999VTXWL-2.5/2-PE-9U緑(アース端子)92.5
¥5,609
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673008VTXWL-2.5/2-PE-10U緑(アース端子)102.5
¥6,192
¥5,698
¥6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673017VTXWL-2.5/2-PE-11U緑(アース端子)112.5
¥6,774
¥6,298
¥6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673026VTXWL-2.5/2-PE-12U緑(アース端子)122.5
¥7,357
¥6,798
¥7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673035VTXWL-2.5/2-PE-13U緑(アース端子)132.5
¥7,939
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673051VTXWL-2.5/2-PE-14U緑(アース端子)142.5
¥8,522
¥7,898
¥8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673060VTXWL-2.5/2-PE-15U緑(アース端子)152.5
¥9,104
¥8,398
¥9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673069VTXWL-2.5/2-PE-16U緑(アース端子)162.5
¥9,686
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673078VTXWL-2.5/2-PE-17U緑(アース端子)172.5
¥10,269
¥9,498
¥10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673087VTXWL-2.5/2-PE-18U緑(アース端子)182.5
¥10,851
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673096VTXWL-2.5/2-PE-19U緑(アース端子)192.5
¥11,434
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673105VTXWL-2.5/2-PE-20U緑(アース端子)202.5
¥12,016
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673121VTXWL-2.5/2-PE-21U緑(アース端子)212.5
¥12,599
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673130VTXWL-2.5/2-PE-22U緑(アース端子)222.5
¥13,181
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673139VTXWL-2.5/2-PE-23U緑(アース端子)232.5
¥13,763
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673148VTXWL-2.5/2-PE-24U緑(アース端子)242.5
¥14,346
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673157VTXWL-2.5/2-PE-25U緑(アース端子)252.5
¥14,928
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673166VTXWL-2.5/2-PE-26U緑(アース端子)262.5
¥15,511
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673175VTXWL-2.5/2-PE-27U緑(アース端子)272.5
¥16,093
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673191VTXWL-2.5/2-PE-28U緑(アース端子)282.5
¥16,675
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673200VTXWL-2.5/2-PE-29U緑(アース端子)292.5
¥17,258
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673209VTXWL-2.5/2-PE-30U緑(アース端子)302.5
¥17,840
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673218VTXWL-2.5/2-PE-31U緑(アース端子)312.5
¥18,423
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673227VTXWL-2.5/2-PE-32U緑(アース端子)322.5
¥19,005
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673236VTXWL-2.5/2-PE-33U緑(アース端子)332.5
¥19,588
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673245VTXWL-2.5/2-PE-34U緑(アース端子)342.5
¥20,169
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673261VTXWL-2.5/2-PE-35U緑(アース端子)352.5
¥20,751
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673270VTXWL-2.5/2-PE-36U緑(アース端子)362.5
¥21,334
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673279VTXWL-2.5/2-PE-37U緑(アース端子)372.5
¥21,916
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673288VTXWL-2.5/2-PE-38U緑(アース端子)382.5
¥22,499
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673297VTXWL-2.5/2-PE-39U緑(アース端子)392.5
¥23,081
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673306VTXWL-2.5/2-PE-40U緑(アース端子)402.5
¥23,663
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673315VTXWL-2.5/2-PE-41U緑(アース端子)412.5
¥24,246
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673331VTXWL-2.5/2-PE-42U緑(アース端子)422.5
¥24,828
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673340VTXWL-2.5/2-PE-43U緑(アース端子)432.5
¥25,411
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673349VTXWL-2.5/2-PE-44U緑(アース端子)442.5
¥25,993
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673358VTXWL-2.5/2-PE-45U緑(アース端子)452.5
¥26,576
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673367VTXWL-2.5/2-PE-46U緑(アース端子)462.5
¥27,158
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673376VTXWL-2.5/2-PE-47U緑(アース端子)472.5
¥27,740
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673385VTXWL-2.5/2-PE-48U緑(アース端子)482.5
¥28,323
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673401VTXWL-2.5/2-PE-49U緑(アース端子)492.5
¥28,905
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73673410VTXWL-2.5/2-PE-50U緑(アース端子)502.5
¥29,488
¥27,980
¥30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする