カテゴリ

  • メカニカル部品(2,123)
  • バイク純正部品(2,115)
  • バイク部品(1,139)
  • 自動車純正部品(945)
  • 切削工具(723)
  • 農業機械(652)
  • 制御機器(638)
  • オフィス家具(542)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(344)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • タイヤ・足回り(199)
  • 電動工具(180)
  • 物流用品(179)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • 機構部品(131)
  • 建築金物(119)
  • 事務用品(86)
  • 自動車補修部品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 作業服(68)
  • 測定用品(66)
  • 電気材料(64)
  • 作業工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 建材・エクステリア(52)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 家電(49)
  • 研磨材(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 保管用品(43)
  • 卓上消耗品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 厨房用品(34)
  • 梱包用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 空調・電設資材(28)
  • 医療(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 清掃用品(24)
  • カー用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 自転車部品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 照明(17)
  • 介護用品(17)
  • 溶接用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 手袋(10)
  • 農具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • テープ(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 完成車(5)
  • 救急・衛生(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 塗料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)

「r18」の検索結果

関連キーワード
12,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 白に黒文字テープカシオ計算機(78件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル)エリエール(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(4パック×18ロール)
当日出荷
種別芯あり幅(mm)108タイプシングル長さ(m)100シリーズエリエール
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 白に黒文字テープカシオ計算機(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
ハンドライト P18R LED LENSERハンドライト P18RLED LENSER
58,980税込64,878
1個
当日出荷
屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 黄に黒文字テープカシオ計算機(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
充電式LEDライト P18R Work LED LENSER充電式LEDライト P18R WorkLED LENSER
36,980税込40,678
1個
当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。 最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード (30Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に 取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプタートラスコ品番244-0875全長(mm)183ブラック本体質量(g)約669(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ99×183使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30アズワン品番65-1955-19照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
829税込912
1袋(20個)ほか
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から翌日出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 透明に黒文字テープカシオ計算機(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
689税込758
1セット(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(18色)
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](9件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 黄に黒文字テープカシオ計算機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド  青に黒文字 カシオ計算機ネームランド 青に黒文字カシオ計算機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。取付両面テープ/スライド式ブルーライトカット対応のぞき見防止対応反射防止対応取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]硬度3H透過率(%)70±5紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド  赤に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 赤に黒文字テープカシオ計算機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷
【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
...