カテゴリ
- メカニカル部品(220)
- バイク純正部品(199)
- 自動車純正部品(145)
- オフィス家具(83)
- 制御機器(63)
- 切削工具(38)
- 厨房用品(10)
- 建築金物(10)
- タイヤ・足回り(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- トラック純正部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(15)
- Igus(イグス)(151)
- IKO(日本トムソン)(58)
- MAZDA(マツダ)(62)
- MURATA(村田製作所)(45)
- SCHURTER(4)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アークランドサカモト(9)
- イトーキ(82)
- コノエ(4)
- タカノ(4)
- プラス[家具](4)
- ホンダ(206)
- ミツビシ(72)
- 三菱ふそう(8)
- 岡崎精工(5)
- 東洋技研(7)
- 水本機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r188」の検索結果

マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥4,398税込¥4,8381ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
充電式レシプロソー
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥4,998税込¥5,4981パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
ミクロン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から10日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など寸法(mm)55×18表示10点表示
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から22日以内出荷鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
...