カテゴリ

  • 自動車純正部品(62)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(15)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「r188」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    頭部形状皿穴材質(ねじ部)SUS304相当材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカーボード用イレーザー 馬印

    マーカーボード用イレーザー

    馬印
    1,698税込1,868
    1セット(10袋)
    当日出荷
    馬印製マーカーボード用イレーザーR188N の交換用スペアペーパーです。
    材質不織布
  • 丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(60%タワミ)

    タカノ(11件のレビュー)
    139税込153特価
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • マーカーボード用イレーザー マイゾックス

    マーカーボード用イレーザー

    マイゾックス
    219税込241
    1個
    当日出荷
    本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • ヒートラベル 10点表示 ミクロン

    ヒートラベル 10点表示

    ミクロン
    4,398税込4,838
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
  • たこ糸 玉巻 三友

    たこ糸 玉巻

    三友
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途菜切り包丁165mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ガードプレート WAKI(和気産業)

    ガードプレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
    用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)直流18
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    出刃包丁150mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途出刃包丁150mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    出刃包丁180mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途出刃包丁180mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(3件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    出刃包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途出刃包丁165mm用の替柄適合和包丁長さ(mm)約130取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • マーカーボード用イレーザー 馬印

    マーカーボード用イレーザー

    馬印
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    スペア交換可能!マグネット付
    グリーン購入法適合入数10個、セット繰り返し・詰め替え対応
  • ヒートラベル 不可逆性 10点表示 ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 10点表示

    ミクロン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
    寸法(mm)55×18表示10点表示
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    柳刃包丁240mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途柳刃包丁240mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    柳刃包丁270mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途柳刃包丁270mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    出刃包丁210mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途出刃包丁210mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
    バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    柳刃包丁210mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途柳刃包丁210mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
  • 円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 HR18 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR18

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    翌々日出荷
    出刃包丁120mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途出刃包丁120mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • リーマ 超硬S CSR18 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR18

    EIKO(栄工舎)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR1

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リヤ用バスケットカバー Panasonic(パナソニック)

    リヤ用バスケットカバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    容量アップ機能採用
    材質ポリエステル100%主要車種ビビシリーズ(ビビ・SL・20及びビビライフ除く)、ティモシリーズ
  • レードル HONEY COOK

    レードル

    HONEY COOK
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途スープ作りやタレかけに仕様食洗機使用可能、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0