「r18dc(nn)」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 集塵方式カプセル式 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10 連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式1段サイクロン 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)400 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付) アズワン品番68-1861-56 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷