カテゴリ

  • バイク部品(1,412)
  • バイク純正部品(1,071)
  • メカニカル部品(997)
  • 自動車純正部品(997)
  • 農業機械(546)
  • 切削工具(475)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(337)
  • 制御機器(195)
  • トラック用品・パーツ(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • タイヤ・足回り(124)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • オフィス家具(95)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 機構部品(61)
  • 作業工具(52)
  • バッテリー・電装(47)
  • 自動車補修部品(46)
  • 保管用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 測定用品(35)
  • 建築金物(34)
  • 事務用品(31)
  • テープ(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 物流用品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 電気材料(23)
  • 安全標識(21)
  • カー用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 医療(20)
  • 自転車部品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 防犯用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 照明(16)
  • 梱包用品(13)
  • 防災用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全保護具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 厨房用品(10)
  • 家電(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 研磨材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 介護用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 日用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)

「r19」の検索結果

7,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマータッカー R19E Rapid(ラピッド)ハンマータッカー R19ERapid(ラピッド)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
(BNZ06)BULB 12V5W R19/5. 三菱ふそう(BNZ06)BULB 12V5W R19/5.三菱ふそう
769税込846
1個
5日以内出荷
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R19 88H 357795 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R19 88H 357795DUNLOP(ダンロップ)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R19 88Hリム径(inch)19タイヤ外径(mm)685
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970DUNLOP(ダンロップ)
61,980税込68,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R19 99V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)701
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/35R19 91W XL 358966 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/35R19 91W XL 358966DUNLOP(ダンロップ)
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/35R19 91W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)652
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957DUNLOP(ダンロップ)
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/45R19 102W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)710
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961DUNLOP(ダンロップ)
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/35R19 93V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958DUNLOP(ダンロップ)
66,980税込73,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/40R19 93W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)668
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959DUNLOP(ダンロップ)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/40R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)676
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954DUNLOP(ダンロップ)
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R19 98W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)685
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955DUNLOP(ダンロップ)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)691
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R19 103V XL 358965 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R19 103V XL 358965DUNLOP(ダンロップ)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/50R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)725
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/50R19 105V XL 358962 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/50R19 105V XL 358962DUNLOP(ダンロップ)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/50R19 105V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)735
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019 ZEALOT(ジーロット)リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019ZEALOT(ジーロット)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0019販売備考:Mad Jumper2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください※1型には使用できませんのでご注意ください厚み:20タイプ:チークパッド色[カラー]:グレーサイズ:ラージ帽体用サイズ:XXL(20mm)
厚さ(mm)20グレーサイズXXLサイズ用
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814DUNLOP(ダンロップ)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)738
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815DUNLOP(ダンロップ)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
(MR19)Rショック(STD) ミツビシ(MR19)Rショック(STD)ミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(62件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(38個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
(MR19)R/スタビライザーブッシュ インナ ミツビシ(MR19)R/スタビライザーブッシュ インナミツビシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
ゴムバンド 両端フック付 三友ゴムバンド 両端フック付三友(9件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
(MR19)R/ハブ O/S(IN) ミツビシ(MR19)R/ハブ O/S(IN)ミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
(MR19)R/ハーフキット RH OUT ミツビシ(MR19)R/ハーフキット RH OUTミツビシ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
(MR19)SHAFT,R/AXL ミツビシ(MR19)SHAFT,R/AXLミツビシ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(MR19)GLASS,R/WDO ミツビシ(MR19)GLASS,R/WDOミツビシ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(MR19)LAMP,R/COMB ミツビシ(MR19)LAMP,R/COMBミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(11個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
ネジキャッチ エンジニアネジキャッチエンジニア(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
(MR19)LMP,R/COM,L ミツビシ(MR19)LMP,R/COM,Lミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
...