カテゴリ

  • 空圧工具(13)
    • 空圧工具アクセサリー部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(778)
  • 農業機械(452)
  • 自動車純正部品(385)
  • 制御機器(374)
  • バイク部品(180)
  • メカニカル部品(130)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 測定用品(59)
  • 自動車補修部品(59)
  • 学童・教育用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • バイク純正部品(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 機構部品(18)
  • 家電(15)
  • 作業工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 住設機器(10)
  • 安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「r1a1」の検索結果

2,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 エアーリベッター R1A1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター R1A1LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
139税込153特価
1個
当日出荷から翌日出荷
関連資料パーツリスト
【修理】エアーリベッター(ロブテックス)R1A1(修理) 修理【修理】エアーリベッター(ロブテックス)R1A1(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCセミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
Oリング付 ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)Oリング付 ジョープッシャーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番215-2793適合機種R1A1質量(g)11
ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャースプリングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番215-2800適合機種R1A1質量(g)4
ジョーケースヘッド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョーケースヘッドLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番215-2792適合機種R1A1、R1B1質量(g)26
ロールラミネーターフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ロールラミネーターフィルムアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
GDRB65A1用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFR1A102 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFR1A102Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
509税込560
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
モール(L) ドアートリム (KA) MAZDA(マツダ)モール(L) ドアートリム (KA)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(10個)
5日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
(FZ28R)エアガイド,ラジエーター サイド RH ニッサン(FZ28R)エアガイド,ラジエーター サイド RHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
エアガイド,フロント RH ニッサンエアガイド,フロント RHニッサン
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷
(GZ68R)マッドガードセンターRH ニッサン(GZ68R)マッドガードセンターRHニッサン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(HZ08R)ドア バイザー,フロント/リヤ RH ニッサン(HZ08R)ドア バイザー,フロント/リヤ RHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(FZ28R)エアガイド,フロント RH ニッサン(FZ28R)エアガイド,フロント RHニッサン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(FZ2HR)エアガイド,フロント RH ニッサン(FZ2HR)エアガイド,フロント RHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(GZ68R)マッドガードセンターRH ニッサン(GZ68R)マッドガードセンターRHニッサン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-31
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6987-76
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
スゴカッパ 胸付ズボン 山田実業スゴカッパ 胸付ズボン山田実業
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。
用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業材質塩化ビニール
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-6982-35
LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R1A) SMCLQ1R-M - メイルランティ(LQ1R1A)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
サンバイザー(R) (1A01) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (1A01)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFTDK
639税込703
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μFTDK
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ARM R   43267HL1A01 ホンダARM R 43267HL1A01ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
LEVER R   43265HL1A01 ホンダLEVER R 43265HL1A01ホンダ
799税込879
1個
3日以内出荷
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
ロック(R)ドアー (1A01) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (1A01)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A01) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A01)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (1A01) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A01)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
...