カテゴリ

  • 空圧工具(14)
    • 空圧工具アクセサリー部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(756)
  • 農業機械(451)
  • 自動車純正部品(384)
  • 制御機器(357)
  • バイク部品(172)
  • メカニカル部品(126)
  • バイク純正部品(98)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 自動車補修部品(60)
  • 測定用品(59)
  • 学童・教育用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(16)
  • 家電(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電気材料(11)
  • 電動工具(11)
  • 住設機器(10)
  • 安全用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「r1a1」の検索結果

2,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアーリベッター R1A1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター R1A1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    80税込88特価
    1個
    当日出荷
  • 【修理】エアーリベッター(ロブテックス)R1A1(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター(ロブテックス)R1A1(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

    KTC(24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    ラチェット機構あり仕様十二角
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)
    用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
  • ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
  • セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
  • Oリング付 ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    Oリング付 ジョープッシャー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2793適合機種R1A1質量(g)11
  • ジョーケースヘッド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョーケースヘッド

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2792適合機種R1A1、R1B1質量(g)26
  • ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャースプリング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2800適合機種R1A1質量(g)4
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
  • ロールラミネーターフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ロールラミネーターフィルム

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    GDRB65A1用ロールフィルム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-27
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFR1A152

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFR1A102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, EEUFR1A102

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc寿命8000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    電圧(V)DC12-24対応多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど保証期間1年USBポートQC3.0/USB Type-C
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • モール(L) ドアートリム (KA) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ドアートリム (KA)

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • (FZ28R)エアガイド,ラジエーター サイド RH ニッサン

    (FZ28R)エアガイド,ラジエーター サイド RH

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • エアガイド,フロント RH ニッサン

    エアガイド,フロント RH

    ニッサン
    3,990税込4,389
    1個
    5日以内出荷
  • (GZ68R)マッドガードセンターRH ニッサン

    (GZ68R)マッドガードセンターRH

    ニッサン
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (HZ08R)ドア バイザー,フロント/リヤ RH ニッサン

    (HZ08R)ドア バイザー,フロント/リヤ RH

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (FZ28R)エアガイド,フロント RH ニッサン

    (FZ28R)エアガイド,フロント RH

    ニッサン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (FZ2HR)エアガイド,フロント RH ニッサン

    (FZ2HR)エアガイド,フロント RH

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (GZ68R)マッドガードセンターRH ニッサン

    (GZ68R)マッドガードセンターRH

    ニッサン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-31
  • コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6987-76
  • スゴカッパ 胸付ズボン 山田実業

    スゴカッパ 胸付ズボン

    山田実業
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。
    用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業材質塩化ビニール
  • LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R1A) SMC

    LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R1A)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    形状メイルランティねじの種類(-) R、Rc
  • コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-6982-35
  • サンバイザー(R) (1A01) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    TDK
    579税込637
    1袋(25個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

    TDK
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ARM R   43267HL1A01 ホンダ

    ARM R 43267HL1A01

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • LEVER R   43265HL1A01 ホンダ

    LEVER R 43265HL1A01

    ホンダ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドル(R)アウター (1A01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)インナー (1A01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)インナー (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (1A01) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (1A01)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
...