カテゴリ
- 農業機械(1,140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(521)
- 切削工具(336)
- 制御機器(323)
- バイク部品(309)
- パソコン/周辺機器(249)
- メカニカル部品(198)
- 測定用品(119)
- 配管・水廻り設備部材(79)
- 物流用品(73)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- 自動車補修部品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 家電(36)
- カー用品(35)
- 電気材料(33)
- バッテリー・電装(24)
- 作業工具(24)
- 機構部品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- タイヤ・足回り(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 事務用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 溶接用品(9)
- 安全用品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 縫製用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- マスク(4)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,129)
- CKD(230)
- コガネイ(228)
- StarTech.com(115)
- KITO(キトー)(67)
- ニッセイ(67)
- omron(オムロン)(52)
- AFAM(アファム)(52)
- 椿本チエイン(45)
- ParkerTAIYO(42)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- OSG(オーエスジー)(35)
- brembo(35)
- IDEC(和泉電気)(33)
- 第一計器(32)
- 富士電機(30)
- イスカル(28)
- 千代田通商(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r2-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入
アイマーク¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3798材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)18縦(mm)20横(mm)40
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入
アイマーク¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3801材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)17縦(mm)20横(mm)40穴ピッチ(mm)34
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート
(14件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度82%
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(500枚)当日出荷オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
熱中対策キット(スケルトンバッグ)
ブレイン¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!。収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック×3寸法(横×高さ+マチ)(mm)【ポーチ】約225×140+140(持ち手含まず)
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210
CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ハンドリーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥148税込¥1631枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
オーリング 16621-73G00
SPI(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷用途オイルクーラー用のガスケットです。主な適合純正品番16621-73G00、16621-73G01適合メーカーSUZUKI
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
軽減税率対応 領収書 複写式
大黒工業¥399税込¥4391個(50組)当日出荷2枚複写(2枚目は厚紙を使用しています。) 01~50のナンバー入りです。寸法(幅W×高さH)(mm)185×82アズワン品番64-4204-46TKG品番9-2070-0201
...






















![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)